Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne für Teilewaschgerät Typ K50 und BK50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-117-511
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     117511
EAN/GTIN:
     4030209001221
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne für Teilewaschgerät Typ K50 und Typ BK50
  • Sicherheitsauffangwanne zum umweltgerechten und sicheren Aufnehmen von wassergefährdenden Stoffen
  • Wanne aus hochwertig verarbeitetem Stahlblech, TÜV-baumustergeprüft und zugelassen zur Lagerung hochentzündlicher (R12), leichtentzündlicher (R11) und entzündlicher Flüssigkeiten nach Betriebssicherheitsverordnung
Technische Daten:
  • Farbe: blau
  • RAL-Code: 5015
  • Werkstoff: Stahl
  • Länge außen [mm]: 700
  • Breite außen [mm]: 500
  • Tiefe außen [mm]: 700
  • Höhe außen [mm]: 160
  • Gewicht [kg]: 19
Weitere Informationen:
Länge Außen:
700 mm
Breite Außen:
500 mm
Tiefe Außen:
700 mm
Höhe Außen:
160 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
blau
Gewicht:
19 kg
Weitere Suchbegriffe: auffang-wanne stahl, auffang wanne, auffangwanne 50 liter, Sicherheitsauffangwanne, Reinigungswanne, Systemteilereiniger
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 260,88*
€ 318,39*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 267,23*
€ 325,58*
€ 4,95*
ab € 276,72*
€ 338,34*
Frei Haus
ab € 347,91*
€ 413,82*
6 Tage
75
Frei Haus
ab € 353,16*
€ 418,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,39*
€ 378,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,55*
€ 370,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,17*
€ 350,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,15*
€ 345,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,88*
€ 310,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.