Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne Typ WK-50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-46699
Hersteller:
     IBS Scherer
Herst.-Nr.:
     2121024
EAN/GTIN:
     4030209001221
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Zubehör für manuelle Teilereinigungsgeräte
passende Auffangwannen gem. -° 19 WHG für alle stationären Teilereinigungsgeräte, TÜV-baumustergeprüft, robuste Stahlblechkonstruktion
Typ WK
passend zu Typ K und Typ KP
Typ WM
passend zu Typ M
Typ WK-50
passend zu Typ BK

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Typ:
WK-50
Material:
Stahl
Höhe:
160 mm
Gewicht:
19 kg
Lieferumfang:
Auffangwanne Typ WK-50
Breite:
500 mm
Zertifikate:
TÜV geprüft
Inhalt:
50 l
Länge:
700 mm
Weitere Suchbegriffe: auffang-wanne stahl, auffang wanne, auffangwanne 50 liter, 46699, 46699-SW81, Reinigungsmaschine, Reinigungsgerät, Reiniger, Teilereinigungsgerät, Ultraschall-Reiniger, Spezialreiniger, Teilereinigungsmaschine
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 260,88*
€ 318,39*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 267,23*
€ 325,58*
€ 4,95*
ab € 276,72*
€ 338,34*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 347,91*
€ 413,82*
7 Tage
75
Frei Haus
ab € 353,16*
€ 418,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,82*
€ 492,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,31*
€ 488,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,50*
€ 464,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,01*
€ 453,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,91*
€ 414,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.