Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASIC Auffangwanne für Kleinteilereiniger, Auffangvolumen 50 149218-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-149218-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-149218-YY
EAN/GTIN:
     4030209001221
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
BASIC Auffangwanne für Kleinteilereiniger, Auffangvolumen 50 l Wenn in Ihrem Betrieb Giftstoffe anfallen, müssen Sie diese laut Gesetz sicher lagern. Damit bei der Reinigung von Kleinteilen keine Lacke oder Lösemittel entweichen, platzieren Sie diese Auffangwanne für Kleingebinde unter Ihrem Reinigungssystem. BASIC Auffangwanne für Kleingebinde aus robustem Stahlblech Umweltgerechte Lagerung von Gefahrenstoffen gemäß Wasserhaushaltsgesetz (WHG § 19g ff) Für die Lagerung hochentzündlicher Flüssigkeiten zugelassen Ideal als Untersatz für Kleinteilreiniger Auffangvolumen von 55 l Auffangwannen Typ = Auffangwannen für Kleingebinde Auffangvolumen = 50 l Lagerort = im Arbeitsraum im Freien unter Dach Höhe = 500 mm Breite = 160 mm Länge = 700 mm Material = Stahlblech Stärke = 3 mm Stapelbar = aufeinander Tragkraft = 800 kg RAL Farbe = RAL 5015 himmelblau Eigengewicht = 19 kg
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
50 l
Auffangwannen Typ:
Auffangwannen für Kleingebinde
Breite:
160 mm
Eigengewicht:
19 kg
Höhe:
500 mm
Lagerort:
im Arbeitsraum\;im Freien\;unter Dach\;
Länge:
700 mm
Material:
Stahlblech
RAL Farbe:
RAL 5015 himmelblau
Stapelbar:
aufeinander
Stärke:
3 mm
Tragkraft:
800 kg
HEIGHT GRO:
800.00 mm
WIDTH GRO:
700.00 mm
DEPTH GRO:
300.00 mm
WEIGHT GRO:
19.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73101000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Emons
Weitere Suchbegriffe: auffang-wanne stahl, auffang wanne, auffangwanne 50 liter, Zubehör für Teilereiniger
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 260,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,39*
€ 378,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,55*
€ 370,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,17*
€ 350,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,15*
€ 345,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,88*
€ 310,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.