Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungspinsel, fein, 55 mm Borsten, für Teilereiniger, 5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-117-498
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     117498
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Borstenpinsel (Handwerk)
borstenpinsel (handwerk) naturborst...
borstenpinsel (handwerk)
Reinigungspinsel, fein, 55 mm Borsten, für Teilereiniger Typ F2, G50-I, BK50, KP, K, M, MD, 5 Stück
  • Die Reinigungspinsel sind Hohlpinsel, die an jedes Teilewaschgerät für Kaltreiniger der Marke IBS angeschlossen werden können
  • Da es sich bei Reinigungspinseln um Verbrauchsartikel handelt, bieten wir die Spezialpinsel als Zubehörartikel zum Nachkauf an
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 260 x 35 x 35
  • Verpackungseinheit (VE): 5
  • Inhaltsmenge: 5
  • Gewicht [kg]: 0,1
Weitere Informationen:
Breite Außen:
260 mm
Tiefe Außen:
35 mm
Höhe Außen:
35 mm
Gewicht:
0,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Waschpinsel, Pinsel, Waschbürste, Reinigungsbürste, Durchflusspinsel, Hohlpinsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,46*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 16,892* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 110,78*
€ 131,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 109,43*
€ 130,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 104,10*
€ 123,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 101,72*
€ 121,05
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 84,46*
€ 100,51
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.