| |
|
| Artikel-Nr.: 420BLB-116-355 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Schuberth Bauschutzhelm mit 4-Punkt-Gurtband, gemäß DIN-EN 397, blau - Helmschale aus thermoplastischem Spezialkunststoff (PE) mit Regenrinne
- regelbare Belüftung
- einfache, robuste und präzise Kopfgrößenverstellung
- passend bis Größe 64
- mit 2 seitlichen Schlitzen zum Einstecken von Gehörschutzgeräten und Visierhalterungen
- großzügige Stirnfläche zur Kennzeichnung mit Firmenzeichen
- gemäß EN 397
- mit 4-Punkt-Gurtband ausgestattet
Technische Daten: - Version: Schutzhelm
- Marke: Schuberth
- Ausstattung: 4 - Punkt Gurtband
- Werkstoff: Kunststoff
- Farbe: blau
- Gewicht [kg]: 0,35
Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | blau | Gewicht: | 0,35 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |