Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXIDE SONNENSCHEIN Dryfit A512/25G5 12V 25Ah Gel Versorgungsbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXIDE SONNENSCHEIN Dryfit A512/25G5 12V 25Ah Gel Versorgungsbatterie
EXIDE SONNENSCHEIN Dryfit A512/25G5 12V 25Ah Gel Versorgungsbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8008758
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     0889561500
EAN/GTIN:
     4016138254136
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Blei-Akku

Sonnenschein Dryfit A500-Serie

Die Exide Sonnenschein A500-Batterien sind absolut verlässliche Energiespeicher mit einer vielseitigen Einsetzbarkeit auf dem Gebiet der Telekommunikation, im Bereich der Sicherheitstechnik, in USV-Anlagen, der Medizin- und Bahntechnik sowie in allen anderen Bereichen der Sicherheitsstromversorgung.

Die Qualität der Sonnenschein A500-Batterien ergibt sich aus der erprobten und erfolgreichen dryfit-Technologie

Weitere Eigenschaften:

  • Hervorragende Energiespeichereigenschaften verbunden mit langer Lebensdauer
  • Verstärkte Gitterplatten in hochwertiger Blei-Calcium-Legierung, für verbesserte Korrosionsbeständigkeit und Stabilität
  • Extrem gasungsarm durch innere Gas-Rekombination
  • 10-12 Jahresbatterie (Long Life) nach EUROBAT 2015 Klassifikation
  • Lagerfähigkeit bis 2 Jahre bei 20 °C ohne Nachladung, durch sehr geringe Selbstentladerate
  • Ausgezeichnete Zyklen Eigenschaften
  • Entwickelt unter Berücksichtigung der IEC 60896-21/-22
  • Keinerlei Transportbeschränkungen betriebsbereiter Blöcke, weder auf der Schiene, auf der Straße, zu Wasser noch in der Luft (nach IATA, DGR Satz A67)

Technische Daten:

  • Sachnummer: NGA5120025HS0BA 
  • Spannung (Volt): 12V
  • Ableiter: G-M5
  • Höhe über Anschluss: 126 mm
  • Kapazität/h: 25Ah
  • Innenwiderstand: 28 mOhm
  • VdS-Zulassung: Ja
  • Wartungsfrei: Ja

Anwendung:

  • Telekommunikation
  • USV-Anlagen
  • Sicherheitstechnik
  • Gefahrenmeldetechnik
  • Bahntechnik
  • Medizinbereich

Alternativen für: 

  • Exide A212/24G
  • Hawker Enersys Genesis NP24-12
  • Dryfit A512/25G5
  • Exide Powerfit S312/26 G5
  • Fiamm FG22703
  • Yuasa NP24-12I
  • Multipower MP26-12
  • Yuasa NPL24-12
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Anschlusspole:
G-M5
Technologie:
Gel
Kurzschlussstrom:
583 A
Maße [LxBxH]:
167 x 176 x 126 mm
VdS:
Ja
Kapazität [C20] [Ah]:
25 Ah

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 114,18*
€ 148,87*
Lager 4206
9
€ 5,00*
ab € 114,97*
€ 152,82*
2 Tage
28
Frei Haus
ab € 138,09*
€ 190,82*
Preise: Lager 4206
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,82*
€ 181,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,76*
€ 178,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,70*
€ 163,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,89*
€ 154,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 127,20*
€ 151,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,97*
€ 136,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4206
Versand: Lager 4206
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chinfa
DBR60-12
ab € 67,80*
Zubehör
Chinfa
DRU30-12
ab € 123,73*
Zubehör
Chinfa
DRU30-24
ab € 117,11*
Zubehör
RS Pro
7934332
ab € 82,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.