Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnenschein Sonnenschein A500 Abgedichteter Bleiakku, 12V / 25Ah, M5-Anschluss, 126 x 167 x 176mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6521525
Hersteller:
     Sonnenschein
Herst.-Nr.:
     NGA5120025HS0BA
EAN/GTIN:
     5059045925217
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Blei-Akku
Kapazität = 25Ah
Nennspannung = 12V
Konstruktion = Gel
Anschlusstyp = M5
Flammwidrig = Nein
Abmessungen = 126 x 167 x 176mm
Entwickelt für zyklische Anwendungen = Nein
Anwendung = Verwendung für den Standby-Betrieb
Betriebstemperaturbereich = -30 → +50°C
Markentyp = Sonnenschein A500
Gewicht = 9.7kg

Sonnenschein BleiakkuDie Sonnenschein A500-Serie 25-Ah-Bleiakku hat eine Nennspannung von 12 V. Er hat eine Bleisäurechemische Zusammensetzung mit den G-M5-Klemmen. Die Batterie hat eine Gitterplattenkonstruktion mit hochwertiger Blei-Calcium-Legierung. Er wurde speziell für eine verbesserte Energiedichte entwickelt. Hinweis: Best.-Nr. 200-1409 ist mit konischen Terminal-DIN 72311 (Fahrzeugbatterietyp) ausgestattet. Geeignete Anschlussklemmen siehe Best.-Nr. 509-7627 und Serie. Warnung: Nicht in einem abgedichteten Gehäuse laden!Eigenschaften und VorteileBatterie vollständig wartungsfrei (Elektrolyt in trockener Gelform fixiert) Entwickelt für einfache Handhabung Überlegene Radleistung Hohe Energiedichte und sehr geringe Gasbildung Lange Lebensdauer von 6 Jahren (Minimum) Lagerfähigkeit von 2 Jahren bei 20 °C Kurze Ladezeit Problemloser Transport Vollständig recycelbar: Geringe CO2-Bilanz Betriebstemperatur zwischen -30 °C und 50 °C.AnwendungenTelekommunikationssysteme UPS Notfallbeleuchtung Sicherheit EisenbahnanwendungenZertifizierungenIEC 60896-21/-22 ISO 9001 UL-Zulassung VdS-Zulassung
Weitere Informationen:
Kapazität:
25Ah
Nennspannung:
12V
Konstruktion:
Gel
Anschlusstyp:
M5
Flammwidrig:
Nein
Abmessungen:
126 x 167 x 176mm
Entwickelt für zyklische Anwendungen:
Nein
Anwendung:
Verwendung für den Standby-Betrieb
Betriebstemperaturbereich:
-30 → +50°C
Markentyp:
Sonnenschein A500
Gewicht:
9.7kg
Weitere Suchbegriffe: Bleiakku, Bleiakkus, Bleigel Akku, Gel Akku, Gel-Batterie, Gelbatterie, Blei-Säure Akku, Blei-Säure Batterie, Bleisäure Akku, Bleisäure Batterie, Nassbatterie, Versorgungsakku, Versorgungsbatterie, sonnenschein 12v gel bleiakku, akku alarmanlage, 12v akku alarmanlage, 6521525, Batterien und Ladegeräte, Akkus, Sonnenschein, NGA5120025HS0BA, Batteries & Chargers, Rechargeable Batteries, Lead Acid Batteries
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 114,18*
€ 148,87*
4 Tage
9
€ 5,00*
ab € 114,97*
€ 152,82*
2 Tage
28
Frei Haus
ab € 138,09*
€ 190,82*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,87*
€ 177,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,37*
€ 175,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,40*
€ 164,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,48*
€ 150,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,18*
€ 135,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chinfa
DBR60-12
ab € 67,80*
Zubehör
Chinfa
DRU30-12
ab € 123,73*
Zubehör
Chinfa
DRU30-24
ab € 117,11*
Zubehör
RS Pro
7934332
ab € 82,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.