Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXIDE SONNENSCHEIN Dryfit GF 12 033 Y1 12V 32,5Ah Blei/Gel Traktionsbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXIDE SONNENSCHEIN Dryfit GF 12 033 Y1 12V 32,5Ah Blei/Gel Traktionsbatterie
EXIDE SONNENSCHEIN Dryfit GF 12 033 Y1 12V 32,5Ah Blei/Gel Traktionsbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8008599
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     0889763000
EAN/GTIN:
     5060518622076
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku

Die Batterien der Baureihe GF-Y sind für den Freizeit- und Reha-Bereich konzipiert. Sie eignen sich für alle Anwendungen in den Bereichen der Elektro- und Hybrid-Boote, Golf-Caddies und elektrische Rollstühle sowie für viele andere Traktionsanwendungen.

Besondere Merkmale:

  • Geschlossene Batterietechnik, der Elektrolyt ist in Gel festgelegt (VRLA)
  • Wartungsfrei (kein Wasser nachfüllen) über die gesamte Brauchbarkeitsdauer der Batterie
  • Haltbar, extrem sicher und besonders zuverlässig
  • Geringe Selbstentladung und damit lange Lagerfähigkeit
  • hohe Energiedichte
  • enorme Zyklenfestigkeit, 450 Zyklen gemäß IEC 60254-1
  • maximale Auslaufsicherheit, robust und zuverlässig
  • Tiefentladefestigkeit
  • Kurze Wiederaufladephasen

Ausstattung:

  • Gitterplatten in Blei-Calcium-Legierung
  • Extrem gasungsarm durch innere Gas-Rekombination
  • Tiefentladungssicherheit nach DIN 43 539 T5
  • Keine Transportbeschränkungen betriebsbereiter Blöcke, weder auf der Schiene, auf der Straße, zu Wasser noch in der Luft (nach IATA, DGR Satz A67)
  • Vollständig recycelbar

Technische Daten:

  • Spannung: 12V
  • Kapazität: 32,5Ah
  • Nennkapazität C20: 38Ah
  • Anschluss: A

Anwendung:

  • Elektrofahrzeuge
  • Elektrorollstühle
  • Elektrospielzeug
  • Elektro- und Hybrid-Boote
  • Golf-Caddies
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Anschlusspole:
A-Terminal / Stud
Technologie:
Gel
Maße [LxBxH]:
210 x 175 x 175mm
Polanordnung:
0 = Pluspol rechts
Zyklenzahl:
450 (nach IEC 254-1)
Kapazität [C5] [Ah]:
32,5 Ah

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Gel Akku, Gel-Batterie, Gelbatterie, Rollstuhl Akku, Rollstuhl Batterie, Traktionsbatterien, exide 12v gel-batterie, rollstuhl akku, bleigel akku 12v, GF 12033 Y2 GF12033 Y2 A500 A512C/32 Ah GF Sonnens
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4206
3
€ 5,00*
ab € 137,82*
€ 178,72*
€ 4,50*
ab € 179,98*
€ 216,11*
Preise: Lager 4206
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,72*
€ 212,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,53*
€ 206,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,76*
€ 198,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,88*
€ 185,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 151,77*
€ 180,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,82*
€ 164,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4206
Versand: Lager 4206
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.