Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 417-C13T41R540 Herst.-Nr.: C13T41R540 EAN/GTIN: 8715946633237 |
| |
|
| | |
| EPSON Tinte schwarz 110ml
Kompatible Geräte: | | Epson: | SureColor SC-T 3400; SureColor SC-T 3400 N; SureColor SC-T 3405; SureColor SC-T 3405 N; SureColor SC-T 5400; SureColor SC-T 5400 M; SureColor SC-T 5400 N; SureColor SC-T 5405 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, epson druckerpatrone schwarz, druckerpatrone epson, druckerpatronen epson schwarz, EPSON Tinte schwarz 110ml |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 47,00* | € 62,84* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 47,68* | € 62,92* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 51,36* | € 67,09* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,36* | € 68,77* | | | | Lager 417 | | | | | | € 4,90* | ab € 54,53* | € 71,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 417 | | Versand: Lager 417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 140,00* | € 2,50* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|