Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 643-188376 Herst.-Nr.: C13T41R540 EAN/GTIN: 8715946633237 |
| |
|
| | |
| EPSON Tinte schwarz 110ml SureColor SC-T3400/5400
Kompatible Geräte: | | Epson: | SureColor SC-T 3400; SureColor SC-T 3400 N; SureColor SC-T 3405; SureColor SC-T 3405 N; SureColor SC-T 5400; SureColor SC-T 5400 M; SureColor SC-T 5400 N; SureColor SC-T 5405 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, epson druckerpatrone schwarz, druckerpatrone epson, druckerpatronen epson schwarz |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 643 | | | | | | € 4,50* | ab € 47,55* | € 63,13* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 50,80* | € 67,71* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 51,26* | € 67,80* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,82* | € 69,61* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 54,05* | € 71,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 643 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 643 | | Versand: Lager 643 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|