Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warn-Schnittschutz-Latzhose, leuchtorange Gr. 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warn-Schnittschutz-Latzhose, leuchtorange Gr. 52
Warn-Schnittschutz-Latzhose, leuchtorange Gr. 52
Warn-Schnittschutz-Latzhose, leuchtorange Gr. 52, Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-wat8-6662-52
Hersteller:
     Watex
Herst.-Nr.:
     8-6662-52
EAN/GTIN:
     4250063627720
Suchbegriffe:
Forst-Latzhose
Forstschutzlatzhose
Freischneiderlatzhose
Schnittschutz-Latzhose

Forstschutzbekleidung, Warnschutz-Latzhose Forest Jack mit Schnittschutz rundum - leuchtorange.

Produktbeschreibung:

  • Mischgewebe
  • seitlicher Schlitz
  • elastische, verstellbare Hosenträger
  • zwei aufgesetzte Schubtaschen
  • Brustlatztasche mit Reißverschluss und Patte
  • Gesäßtasche mit Patte
  • Zollstocktasche
  • Schlitz mit Reißverschluss
  • Gummizug in der Hinterhose
  • Bundweitenregulierung mittels Knopf
  • im Schritt eingearbeiteter elastischer Zwickel für mehr Bewegungsfreiheit
  • Reflexstreifen silber im Bund und am Hosenbein umlaufend
  • mit Schnittschutzeinlage im gesamten Beinbereich
  • EN 381 Teil 5 Design C Klasse 1
  • EN ISO 20471, Kl.2
  • Artikel 8-6662
Weitere Informationen:
Farbe:
leuchtorange
Größe:
52
Material:
Polyester, Baumwolle
Norm EN:
EN 381
Norm ISO:
EN ISO 20471
Typ:
Forstschutzhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,95*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 125,13*
€ 148,9047
pro Stück
ab 4 Stück
€ 118,40*
€ 140,896
pro Stück
ab 6 Stück
€ 115,37*
€ 137,2903
pro Stück
ab 8 Stück
€ 112,33*
€ 133,6727
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,89*
€ 122,4391
pro Stück
ab 20 Stück
€ 99,71*
€ 118,6549
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 90,95*
€ 108,2305
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Watex
8-1781/46
ab € 56,03*
Ähnlich
Watex
8-6613-46
ab € 51,60*
Ähnlich
Watex
8-6612-46
ab € 39,03*
Ähnlich
Watex
8-3400-90_94
ab € 98,72*
Ähnlich
Watex
8-6662-24
ab € 91,05*
Ähnlich
Watex
8-4650-23_24
ab € 122,63*
Ähnlich
Watex
8-6653-46
ab € 69,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.