Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Bundhose Forest Jack mit Schnittschutz leuchtorange Gr. 58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutz-Bundhose Forest Jack mit Schnittschutz leuchtorange Gr. 58
Warnschutz-Bundhose Forest Jack mit Schnittschutz leuchtorange Gr. 58
Artikel-Nr.:
     415AS-wat8-6653-58
Hersteller:
     Watex
Herst.-Nr.:
     8-6653-58
EAN/GTIN:
     4250063628000
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • EN 381 Teil 5, Design A, Klasse 1, EN ISO 20471, Klasse 1
  • Mischgewebe
  • Zollstocktasche
  • Gesäßtasche mit Patte
  • zwei aufgesetzte Schubtaschen
  • Schlitz mit Reißverschluss und Bundknopf
  • im Schritt eingearbeiteter elastischer Zwickel für mehr Bewegungsfreiheit
  • mit Schnittschutzeinlage
  • Reflexstreifen: 2 x 5 cm silber am Hosenbein umlaufend

Material:

  • 68 % Polyester, 32 % Baumwolle
  • Schnittschutz: 70% Polyester, 30% Polypropylen
  • Innenfutter: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
leuchtorange
Größe:
58
Material:
Polyester, Baumwolle
Norm EN:
EN 381
Norm ISO:
EN ISO 20471
Typ:
Forstschutzhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,46*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 92,66*
€ 110,2654
pro Stück
ab 4 Stück
€ 87,57*
€ 104,2083
pro Stück
ab 6 Stück
€ 85,31*
€ 101,5189
pro Stück
ab 8 Stück
€ 83,07*
€ 98,8533
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,41*
€ 92,1179
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,66*
€ 87,6554
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 66,46*
€ 79,0874
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Watex
8-1781/46
ab € 56,52*
Ähnlich
Watex
8-6613-46
ab € 51,75*
Ähnlich
Watex
8-6612-46
ab € 39,25*
Ähnlich
Watex
8-3400-90_94
ab € 99,38*
Ähnlich
Watex
8-6662-24
ab € 91,55*
Ähnlich
Watex
8-4650-23_24
ab € 122,36*
Ähnlich
Watex
8-6653-46
ab € 69,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.