Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstschutz-Bundhose Forest Jack grün/leuchtorange Gr. 68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forstschutz-Bundhose Forest Jack grün/leuchtorange Gr. 68
Forstschutz-Bundhose Forest Jack grün/leuchtorange Gr. 68
Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-wat8-6613-68
Hersteller:
     Watex
Herst.-Nr.:
     8-6613-68
EAN/GTIN:
     4251387510255
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • EN 381 Teil 5 Design A Klasse 1
  • Mischgewebe
  • zwei aufgesetzte Schubtaschen
  • Gesäßtasche mit Patte
  • Zollstocktasche, Schlitz mit Reißverschluss und Bundknopf
  • Warnkeil im Unterschenkelbereich
  • im Schritt eingearbeiteter elastischer Zwickel für mehr Bewegungsfreiheit
  • mit Schnittschutzeinlage

Material:

  • 68 % Polyester, 32 % Baumwolle
  • Schnittschutz: 70% Polyester, 30% Polypropylen
  • Innenfutter: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
grün/leuchtorange
Größe:
68
Material:
Polyester, Baumwolle
Norm EN:
EN 381
Typ:
Forstschutzhose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 57,13*
€ 75,11*
Lager 415
unbekannt
3
€ 6,95*
ab € 53,59*
€ 76,31*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 76,31*
€ 90,8089
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,15*
€ 85,8585
pro Stück
ab 6 Stück
€ 70,35*
€ 83,7165
pro Stück
ab 9 Stück
€ 68,54*
€ 81,5626
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,07*
€ 78,6233
pro Stück
ab 12 Stück
€ 64,34*
€ 76,5646
pro Stück
ab 15 Stück
€ 62,59*
€ 74,4821
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,59*
€ 63,7721
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 228,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Watex
8-1781/46
ab € 56,42*
Ähnlich
Watex
8-6613-46
ab € 51,57*
Ähnlich
Watex
8-6612-46
ab € 39,27*
Ähnlich
Watex
8-3400-90_94
ab € 98,79*
Ähnlich
Watex
8-6662-24
ab € 91,23*
Ähnlich
Watex
8-4650-23_24
ab € 122,66*
Ähnlich
Watex
8-6653-46
ab € 69,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.