Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretch-Forst-Bundhose Forest Jack Red rot/anthrazit/leuchtgelb Gr. 54/56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stretch-Forst-Bundhose Forest Jack Red rot/anthrazit/leuchtgelb
Stretch-Forst-Bundhose Forest Jack Red rot/anthrazit/leuchtgelb
Stretch-Forst-Bundhose Forest Jack Red rot/anthrazit/leuchtgelb, hinten
Stretch-Forst-Bundhose Forest Jack Red rot/anthrazit/leuchtgelb, links
Stretch-Forst-Bundhose Forest Jack Red rot/anthrazit/leuchtgelb, rechts
Artikel-Nr.:
     415AS-wat8-3400-54_56
Hersteller:
     Watex
Herst.-Nr.:
     8-3400-54_56
EAN/GTIN:
     4251387539164
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Forstschutz-Bundhose Forest Jack Red Stretch.

Produktbeschreibung:

  • EN ISO 11393-2:2019 Form A, Klasse 1
  • Knieverstärkung aus Stretch-Cordura®-Besatz
  • Reißverschluss-Seitentaschen
  • Gesäßtasche mit Reißverschluss
  • Oberschenkeltasche links, Patte verschließbar
  • Werkzeug- / Maßstabtasche rechts inklusive zwei Stiftfächern
  • Bund der Hinterhose erhöht, körperformangepasst und luftdurchlässig
  • Hosenbeine auf der Rückseite mit einem Reißverschluss zur Belüftung
  • auffällige Reflexelemente im Wadenbereich sowie Leuchtfarben für optimale Sichtbarkeit
  • Scheuerschutz an den Hosenbeininnenseiten
  • Zeckenschutz unten am inneren Hosenbein
  • Gürtelschlaufen
  • Knöpfe für Hosenträger
  • mit 6-lagiger Kwf-geprüfter Schnittschutzeinlage
Weitere Informationen:
Farbe:
rot-anthrazit-leuchtgelb
Größe:
54/56
Material:
Polyester, Elasthan
Norm EN:
EN 381
Norm ISO:
EN ISO 11393-2:2019 Form A
Typ:
Forstschutzhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,02*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 135,59*
€ 161,3521
pro Stück
ab 4 Stück
€ 128,54*
€ 152,9626
pro Stück
ab 6 Stück
€ 125,24*
€ 149,0356
pro Stück
ab 8 Stück
€ 121,95*
€ 145,1205
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,78*
€ 133,0182
pro Stück
ab 20 Stück
€ 108,09*
€ 128,6271
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 99,02*
€ 117,8338
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Watex
8-1781/46
ab € 56,49*
Ähnlich
Watex
8-6613-46
ab € 51,58*
Ähnlich
Watex
8-6612-46
ab € 38,97*
Ähnlich
Watex
8-3400-90_94
ab € 99,12*
Ähnlich
Watex
8-6662-24
ab € 91,66*
Ähnlich
Watex
8-4650-23_24
ab € 122,09*
Ähnlich
Watex
8-6653-46
ab € 69,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.