| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-wat7-8001-45 Herst.-Nr.: 7-8001-45 EAN/GTIN: 8713197054023 |
| |
|
| | |
| Dunlop Schutzstiefel - FIELDPRO THERMO + FULL SAFETY. Purofort® Ultra Heavy-Duty-Schutz, der wie ein Sneaker passt. Produktbeschreibung: - unübertroffener Kälteschutz bei härtestem Wetter bis -60 °C/ -78F
- leichte, strapazierfähige Zehenschutzkappe und Zwischensohle - Komposit-Material
- EN ISO 20345:2022 S5L CI CR SR FO LG
- SR-zertifizierte Außensohle für maximalen Halt trotz härtester Bedingungen
- Laufsohlenabnutzungsindikator zur Überwachung des Sohlenabriebs
- Im Dunlop Innovationszentrum unter sehr viel härteren Bedingungen als bei normaler Belastung getestet, um auch auf schwierigstem Untergrund ultimativen Halt zu gewährleisten
- perfekte Passform mit Dunlops innovativem Sneaker-Fit, um Fersenschlupf zu vermeiden
- extrem haltbares Purofort®, hält länger und bietet lange haltbaren Komfort
- Purofort hält die Füße bei Kälte warm und bei Wärme kühl
- beständig gegen: Mineralische, tierische und pflanzliche Öle und Fette,Desinfektionsmittel, Gülle sowie Lösungsmittel und Chemikalien
Weitere Informationen: | | Farbe: | dunkelgrün/schwarz | Größe: | 45 | Norm ISO: | EN ISO 20345:2022 | Sicherheitsklasse: | S5 | Typ: | Gummistiefel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, dunlop gummistiefel pu, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.45 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 100,04* | € 121,75* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 100,68* | € 121,87* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 99,17* | € 121,99* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 100,20* | € 125,40* | | | | Lager 415 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 103,56* | € 135,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Paar ( entspricht € 271,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|