Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzstiefel Dunlop Work-It full safety NB2KL01 grün/schwarz Gr. 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schutzstiefel Dunlop Work-It full safety NB2KL01 grün/schwarz Gr. 37
Schutzstiefel Dunlop Work-It full safety NB2KL01 grün/schwarz Gr. 37
Artikel-Nr.:
     415AS-wat7-4230-37
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     7-4230-37
EAN/GTIN:
     8713197339281
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Schutzstiefel - Work-It full Safety.

Produktbeschreibung:

  • leichtes, modernes Design
  • verbesserte Passform und Unterstützung
  • einfach zu reinigendes PVC-Material
  • höchste SR-Klassifizierung für Rutschfestigkeit auf jedem Untergrund
  • energieabsorbierendes Fersendesign
  • ölbeständige Außensohle mit antistatischen Eigenschaften
  • 100% wasserdicht
  • S5-klassifiziert mit Stahlkappe und -zwischensohle
  • Zertifiziert nach den neusten EN-Standards - (EN ISO 20345:2022 S5 SR FO LG)
Weitere Informationen:
Farbe:
grün/schwarz
Größe:
37
Norm ISO:
EN ISO 20345:2022
Sicherheitsklasse:
S5
Typ:
Gummistiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,98*
  
Preis gilt ab 3.500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 9,49* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 7 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Paar
€ 26,28*
€ 31,2732
pro Paar
ab 14 Paar
€ 24,83*
€ 29,5477
pro Paar
ab 21 Paar
€ 24,19*
€ 28,7861
pro Paar
ab 28 Paar
€ 23,55*
€ 28,0245
pro Paar
ab 35 Paar
€ 21,95*
€ 26,1205
pro Paar
ab 70 Paar
€ 20,88*
€ 24,8472
pro Paar
ab 3500 Paar
€ 18,98*
€ 22,5862
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dunlop
LP8KL01-37
ab € 86,10*
Ähnlich
Dunlop
103346-37
ab € 43,14*
Ähnlich
Dunlop
NB2JF01
ab € 13,83*
Ähnlich
Dunlop
7-4230-36
ab € 18,99*
Ähnlich
Dunlop
7-8101-37
ab € 100,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.