Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzstiefel Dunlop Work-It full safety NB2JF01 gelb/schwarz Gr. 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schutzstiefel Dunlop Work-It full safety NB2JF01 gelb/schwarz Gr. 37
Schutzstiefel Dunlop Work-It full safety NB2JF01 gelb/schwarz Gr. 37
Artikel-Nr.:
     415AS-wat7-4200-37
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     7-4200-37
EAN/GTIN:
     8713197371984
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Schutzstiefel - Work-It full Safety.

Produktbeschreibung:

  • leichtes, modernes Design
  • verbesserte Passform und Unterstützung
  • einfach zu reinigendes PVC-Material
  • höchste SR-Klassifizierung für Rutschfestigkeit auf jedem Untergrund
  • energieabsorbierendes Fersendesign
  • ölbeständige Außensohle mit antistatischen Eigenschaften
  • 100% wasserdicht
  • S5-klassifiziert mit Stahlkappe und -zwischensohle
  • Zertifiziert nach den neusten EN-Standards - (EN ISO 20345:2022 S5 SR FO LG)
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb/schwarz
Größe:
37
Norm ISO:
EN ISO 20345:2022
Sicherheitsklasse:
S5
Typ:
Gummistiefel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 13,75*
€ 17,79*
Lager 415
unbekannt
7
€ 6,95*
ab € 18,97*
€ 26,43*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Paar
€ 26,43*
€ 31,4517
pro Paar
ab 12 Paar
€ 25,69*
€ 30,5711
pro Paar
ab 14 Paar
€ 25,05*
€ 29,8095
pro Paar
ab 21 Paar
€ 24,41*
€ 29,0479
pro Paar
ab 28 Paar
€ 23,76*
€ 28,2744
pro Paar
ab 30 Paar
€ 22,73*
€ 27,0487
pro Paar
ab 35 Paar
€ 22,12*
€ 26,3228
pro Paar
ab 60 Paar
€ 21,16*
€ 25,1804
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 18,97*
€ 22,5743
pro Paar
Mindestbestellmenge: 7 Paar ( entspricht € 185,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dunlop
LP8KL01-37
ab € 86,10*
Ähnlich
Dunlop
103346-37
ab € 43,14*
Ähnlich
Dunlop
NB2JF01
ab € 13,83*
Ähnlich
Dunlop
7-4230-36
ab € 18,99*
Ähnlich
Dunlop
7-8101-37
ab € 100,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.