| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-wat7-3110_5-37 Herst.-Nr.: 7-3110_5-37 EAN/GTIN: 8713197354796 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - aus PVC
- 32 cm Schafthöhe
- wasserdicht
- Winterfutter aus Synthetik-Pelz
- ausgezeichnete Isolierung gegen Kälte (Eigentest bis -17°C)
- wasserdichter Schnürbund
- blauer Schaft
- farbig abgesetzte, schockabsorbierende Zwischensohle
- besonders griffige PVC-Sohle
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau/schwarz | Größe: | 37 | Typ: | Gummistiefel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, gummistiefel dunlop pvc, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel dunlop |
| | |
| |