| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-wat7-3110_2-43 Herst.-Nr.: 7-3110/2-43 EAN/GTIN: 8713197355014 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - aus PVC
- 32 cm Schafthöhe
- wasserdicht
- Winterfutter aus Synthetik-Pelz
- ausgezeichnete Isolierung gegen Kälte (Eigentest bis -17°C)
- wasserdichter Schnürbund
- schwarzer Schaft
- farbig abgesetzte, schockabsorbierende Zwischensohle
- besonders griffige PVC-Sohle
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | 43 | Typ: | Gummistiefel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, gummistiefel schwarz 43 dunlop, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.43 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 29,70* | € 37,51* | | | | Lager 415 | | | | 4 | | € 6,95* | ab € 37,97* | € 52,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 209,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|