Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweghandschuhe Medstar Nitril, Grip PF, orange, 50/Box M/8 Zoll


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Einweghandschuhe Nitril 50 Medstar Grip PF M/8 Zoll orange
Einweghandschuhe Nitril 50 Medstar Grip PF M/8 Zoll orange
Artikel-Nr.:
     415AS-schull49152
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     49152
EAN/GTIN:
     9002588491523
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe

MEDSTAR Einweghandschuhe MEDSTAR GRIP. Nicht sterile Einweghandschuhe, welche sich durch eine hohe Abriebfestigkeit auszeichnen und für den Einsatz mit Lebensmitteln geeignet sind.

Produktbeschreibung:

  • Nitril mit Diamantstruktur, puderfrei
Weitere Informationen:
Ausführung:
ungepudert
Farbe:
orange
Größe:
M/8 Zoll
Material:
Nitril
Typ:
Einweghandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,63*
  
Preis gilt ab 5.000 Boxen
1 Box enthält 50 Stück (ab € 0,3926* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 26,46*
€ 31,4874
pro Box
ab 20 Boxen
€ 25,22*
€ 30,0118
pro Box
ab 30 Boxen
€ 24,56*
€ 29,2264
pro Box
ab 40 Boxen
€ 23,92*
€ 28,4648
pro Box
ab 50 Boxen
€ 22,20*
€ 26,418
pro Box
ab 100 Boxen
€ 21,56*
€ 25,6564
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 19,63*
€ 23,3597
pro Box
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
49051
ab € 16,48*
Ähnlich
Schuller
49251
ab € 12,83*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
49201
ab € 11,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.