Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitrilhandschuhe Sand Grip Nitril Gr. L


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Nitrilhandschuhe Sand Grip 42672 Nitril Gr. L
Nitrilhandschuhe Sand Grip 42672 Nitril Gr. L
Artikel-Nr.:
     415AS-schull42672
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     42672
EAN/GTIN:
     9002588426723
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe

Produktbeschreibung:

  • geprüft nach CE Kat.2
  • Schutz vor mechanische Risken
  • beste Griffsicherheit
  • atmungsaktiv
  • ohne Noppen
Weitere Informationen:
Abriebfestigkeit:
4
Durchstichkraft:
1
Farbe:
rot/schwarz
Größe:
L
Material:
Nitril
Typ:
Arbeitshandschuh
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
24
€ 6,95*
ab € 2,64*
€ 3,86*
8 Tage
123
1
€ 5,95*
ab € 5,09*
€ 7,84*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Paar
€ 3,86*
€ 4,5934
pro Paar
ab 48 Paar
€ 3,76*
€ 4,4744
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,58*
€ 4,2602
pro Paar
ab 72 Paar
€ 3,48*
€ 4,1412
pro Paar
ab 96 Paar
€ 3,39*
€ 4,0341
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,30*
€ 3,927
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,64*
€ 3,1416
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 24 Paar ( entspricht € 92,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
42680
ab € 3,74*
Ähnlich
Schuller
42691
ab € 3,56*
Ähnlich
Schuller
42671
ab € 2,67*
Ähnlich
Schuller
42702 7
ab € 5,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.