Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haushaltshandschuhe Durakleen Latex Gr. M


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Haushaltshandschuhe 42601 Durakleen Latex Gr. M
Haushaltshandschuhe 42601 Durakleen Latex Gr. M
Artikel-Nr.:
     415AS-schull42601
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     42601
EAN/GTIN:
     9002588426013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Gummihandschuhe
Latex Handschuhe

Produktbeschreibung:

  • geprüft nach CE Kat.1
  • Schutz gegen minimale Risiken
  • innen mit Baumwolle beschichtet
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Größe:
M
Material:
Latex
Typ:
Haushaltshandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 30.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 60 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Paar
€ 1,99*
€ 2,3681
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,90*
€ 2,261
pro Paar
ab 180 Paar
€ 1,85*
€ 2,2015
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,80*
€ 2,142
pro Paar
ab 300 Paar
€ 1,68*
€ 1,9992
pro Paar
ab 600 Paar
€ 1,62*
€ 1,9278
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
42600
ab € 1,42*
Ähnlich
Schuller
42610
ab € 2,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.