Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noppenhandschuhe Baumwolle Gr. M


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Noppenhandschuhe 42454 Baumwolle Gr. M
Noppenhandschuhe 42454 Baumwolle Gr. M
Artikel-Nr.:
     415AS-schull42545
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     42545
EAN/GTIN:
     9002588425450
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Noppenhandschuh
Noppenhandschuhe
noppenhandschuh m
noppenhandschuh

Produktbeschreibung:

  • geprüft nach CE Kat.2
  • Schutz vor mechanische Risken
  • mit Noppen auf Innenfläche
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
M
Material:
Baumwolle
Typ:
Arbeitshandschuh
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutz, Baumwollhandschuhe, Chemikaklienhandschuhe, Einweghandschuhe, Gartenhandschuhe, Lederhandschuhe, Schuller, Schutzhandschuhe, Strickhandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 72 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Paar
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Paar
ab 144 Paar
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Paar
ab 216 Paar
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Paar
ab 288 Paar
€ 1,35*
€ 1,6065
pro Paar
ab 360 Paar
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Paar
ab 720 Paar
€ 1,25*
€ 1,4875
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.