Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenhandschuhe mit Noppen Gr. XL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Gartenhandschuhe 42520 mit Noppen Gr. XL
Gartenhandschuhe 42520 mit Noppen Gr. XL
Artikel-Nr.:
     415AS-schull42520
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     42520
EAN/GTIN:
     9002588425207
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenhandschuh
Gartenhandschuhe
Noppenhandschuh
Noppenhandschuhe

Produktbeschreibung:

  • geeignete für Gartenarbeiten
  • geprüft nach CE Kat.1
  • Schutz gegen minimale Risiken
  • mit Noppen für optimalen Grip
  • mit Bund
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
XL
Material:
Baumwolle
Typ:
Gartenhandschuh
Weitere Suchbegriffe: noppenhandschuh xl, noppenhandschuh, schuller gartenhandschuhe, Allzweckhandschuhe, Arbeitshandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe, Chemikalienhandschuhe, Handschuhe, Haushaltshandschuhe, Industriehandschuhe, Innenhandschuhe, Nylonhandschuhe, Schuller, Schutzhandschuhe, Universalhandschuhe, Untersuchungshandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,45*
  
Preis gilt ab 24.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 48 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Paar
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Paar
ab 96 Paar
€ 1,96*
€ 2,3324
pro Paar
ab 144 Paar
€ 1,91*
€ 2,2729
pro Paar
ab 192 Paar
€ 1,86*
€ 2,2134
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,75*
€ 2,0825
pro Paar
ab 480 Paar
€ 1,72*
€ 2,0468
pro Paar
ab 24000 Paar
€ 1,45*
€ 1,7255
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
42500
ab € 2,23*
Ähnlich
Schuller
42522
ab € 1,80*
Ähnlich
Schuller
42762
ab € 12,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.