Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MMXX Bau-Halbschuh S3 mit Stoßkappe Gr. 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
MMXX Bau-Halbschuh S3 mit Stoßkappe Gr. 48
Artikel-Nr.:
     415AS-profi59981
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     59981
EAN/GTIN:
     4016092599816
Suchbegriffe:
Halbschuhe
halbschuh s3 gr.48
halbschuhe
halbschuhe s3

Der MMXX- Bau-Halbschuh ist ausgestattet mit Leder, Zehenschutzkappe aus Fieberglas, atmungsaktives Textilfutterfutter und einer PU/PU-Sohle. Die Sohlen der Halbschuhe sind äußerst flexibel und sie erhöhen den Tragekomfort beim Abrollen und verringert bei kniender Tätigkeit den Biegewiderstand der Sohle. Der MMXX Bau-Halbschuh wartet mit hoher Flexibilität auf und hervorragender Rutschhemmung.

Produktbeschreibung:

  • hochwertiges Büffelleder
  • atmungsaktives Textilfutter
  • metallfreie, durchtrittshemmende Gewebebrandsohle
  • herausnehmbare, weiche Einlegesohle
  • PU/PU-Sohle mit angespritzter Stoßkappe
  • Fiberglaskappe
  • erhältlich in den Größen 38 bis 48
Weitere Informationen:
Typ:
Halbschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 73,71*
€ 87,7149
pro Paar
ab 2 Paar
€ 70,82*
€ 84,2758
pro Paar
ab 3 Paar
€ 69,01*
€ 82,1219
pro Paar
ab 4 Paar
€ 67,19*
€ 79,9561
pro Paar
ab 5 Paar
€ 63,45*
€ 75,5055
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,68*
€ 73,3992
pro Paar
ab 20 Paar
€ 58,66*
€ 69,8054
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 50,57*
€ 60,1783
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ludwig
11656
ab € 76,68*
Ähnlich
Ludwig
60413
ab € 112,52*
Ähnlich
Ludwig
60337
ab € 95,12*
Ähnlich
profibau
17330
ab € 51,80*
Ähnlich
profibau
59956
ab € 50,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.