Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MMXX Bau-Halbschuh S3 mit Stoßkappe Gr. 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
MMXX Bau-Halbschuh S3 mit Stoßkappe Gr. 42
Artikel-Nr.:
     415AS-profi59975
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     59975
EAN/GTIN:
     4016092599755
Suchbegriffe:
Halbschuhe
halbschuhe s3 42
halbschuhe
halbschuhe s3

Der MMXX- Bau-Halbschuh ist ausgestattet mit Leder, Zehenschutzkappe aus Fieberglas, atmungsaktives Textilfutterfutter und einer PU/PU-Sohle. Die Sohlen der Halbschuhe sind äußerst flexibel und sie erhöhen den Tragekomfort beim Abrollen und verringert bei kniender Tätigkeit den Biegewiderstand der Sohle. Der MMXX Bau-Halbschuh wartet mit hoher Flexibilität auf und hervorragender Rutschhemmung.

Produktbeschreibung:

  • hochwertiges Büffelleder
  • atmungsaktives Textilfutter
  • metallfreie, durchtrittshemmende Gewebebrandsohle
  • herausnehmbare, weiche Einlegesohle
  • PU/PU-Sohle mit angespritzter Stoßkappe
  • Fiberglaskappe
  • erhältlich in den Größen 38 bis 48
Weitere Informationen:
Typ:
Halbschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 73,84*
€ 87,8696
pro Paar
ab 2 Paar
€ 70,95*
€ 84,4305
pro Paar
ab 3 Paar
€ 69,14*
€ 82,2766
pro Paar
ab 4 Paar
€ 67,32*
€ 80,1108
pro Paar
ab 5 Paar
€ 63,57*
€ 75,6483
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,80*
€ 73,542
pro Paar
ab 20 Paar
€ 58,78*
€ 69,9482
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 50,83*
€ 60,4877
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ludwig
11656
ab € 76,09*
Ähnlich
profibau
11789
ab € 82,52*
Ähnlich
Ludwig
60413
ab € 112,78*
Ähnlich
Ludwig
60337
ab € 95,34*
Ähnlich
profibau
17330
ab € 51,94*
Ähnlich
profibau
59956
ab € 50,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.