Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MMXX Bau-Halbschuh S3 mit Stoßkappe Gr. 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
MMXX Bau-Halbschuh S3 mit Stoßkappe Gr. 38
Artikel-Nr.:
     415AS-profi59971
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     59971
EAN/GTIN:
     4016092599717
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Der MMXX- Bau-Halbschuh ist ausgestattet mit Leder, Zehenschutzkappe aus Fieberglas, atmungsaktives Textilfutterfutter und einer PU/PU-Sohle. Die Sohlen der Halbschuhe sind äußerst flexibel und sie erhöhen den Tragekomfort beim Abrollen und verringert bei kniender Tätigkeit den Biegewiderstand der Sohle. Der MMXX Bau-Halbschuh wartet mit hoher Flexibilität auf und hervorragender Rutschhemmung.

Produktbeschreibung:

  • hochwertiges Büffelleder
  • atmungsaktives Textilfutter
  • metallfreie, durchtrittshemmende Gewebebrandsohle
  • herausnehmbare, weiche Einlegesohle
  • PU/PU-Sohle mit angespritzter Stoßkappe
  • Fiberglaskappe
  • erhältlich in den Größen 38 bis 48
Weitere Informationen:
Typ:
Halbschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,28*
€ 88,3932
pro Paar
ab 2 Paar
€ 70,62*
€ 84,0378
pro Paar
ab 3 Paar
€ 68,82*
€ 81,8958
pro Paar
ab 4 Paar
€ 67,00*
€ 79,73
pro Paar
ab 5 Paar
€ 62,35*
€ 74,1965
pro Paar
ab 10 Paar
€ 60,62*
€ 72,1378
pro Paar
ab 20 Paar
€ 57,75*
€ 68,7225
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 50,59*
€ 60,2021
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ludwig
11656
ab € 74,92*
Ähnlich
Ludwig
60413
ab € 106,40*
Ähnlich
Ludwig
60337
ab € 89,68*
Ähnlich
profibau
59956
ab € 50,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.