Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnürstiefel profi Trend S3, Gr. 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schnürstiefel profi Trend S3, Gr. 47
Schnürstiefel profi Trend S3, Gr. 47
Artikel-Nr.:
     415AS-profi17328
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     17328
EAN/GTIN:
     4016092173283
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Schnürstiefel profi Trend S3

Produktbeschreibung:

  • Zehenschutzkappe aus Stahl
  • durchtrittsichere Zwischensohle aus Stahl
  • rutschfeste TPU-PU-Comfort-Profi lsohle
  • antistatische Einlegesohle, öl- und benzinbeständig
  • mit Ringösenschnürung
  • ganzes Fußbett ledergefüttert
  • abgepolsterter Schaftabschluss, wasserbeständig
  • aus robustem Rindleder
  • Sicherheitsstufe: S3
  • Gewicht: 1,80 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/blau
Typ:
Schnürstiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,70*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 77,90*
€ 92,701
pro Paar
ab 2 Paar
€ 74,50*
€ 88,655
pro Paar
ab 3 Paar
€ 72,60*
€ 86,394
pro Paar
ab 4 Paar
€ 70,68*
€ 84,1092
pro Paar
ab 5 Paar
€ 66,80*
€ 79,492
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,72*
€ 77,0168
pro Paar
ab 500 Paar
€ 53,70*
€ 63,903
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ludwig
11645
ab € 80,09*
Ähnlich
profibau
59958
ab € 55,63*
Ähnlich
profibau
11780
ab € 89,47*
Ähnlich
profibau
17320
ab € 53,73*
Ähnlich
profibau
16311
ab € 39,80*
Ähnlich
profibau
15580
ab € 56,13*
Ähnlich
profibau
15880
ab € 57,31*
Ähnlich
Dunlop
15051
ab € 27,97*
Ähnlich
Ludwig
60313
ab € 100,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.