Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnürstiefel profi-Teer, S2, Gr. 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schnürstiefel profi-Teer, S2, Gr. 47
Schnürstiefel profi-Teer, S2, Gr. 47
Artikel-Nr.:
     415AS-profi15888
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     15888
EAN/GTIN:
     4016092158884
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Der Schnürstiefel profi-Teer ist bestens geeignet für Dachdecker und Straßenbauer.

Produktbeschreibung:

  • Zehenschutzkappe aus Stahl
  • durchtrittsichere Zwischensohle aus Nitril
  • antistatische Einlegesohle, hitzebeständig bzw. hitzeisolierend bis 180°C
  • öl- und bezinbeständig, wasserbeständig
  • rutschfeste Sohle ledergefüttert
  • abgepolsterter Schaftabschluss, glatt
  • Sicherheitsstufe: S2
  • Gewicht: 1,70 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Typ:
Schnürstiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,66*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 86,50*
€ 102,935
pro Paar
ab 2 Paar
€ 83,10*
€ 98,889
pro Paar
ab 3 Paar
€ 80,96*
€ 96,3424
pro Paar
ab 4 Paar
€ 78,83*
€ 93,8077
pro Paar
ab 5 Paar
€ 73,57*
€ 87,5483
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,34*
€ 86,0846
pro Paar
ab 500 Paar
€ 60,66*
€ 72,1854
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ludwig
11645
ab € 78,89*
Ähnlich
profibau
59958
ab € 55,65*
Ähnlich
profibau
11780
ab € 84,26*
Ähnlich
profibau
17320
ab € 57,25*
Ähnlich
profibau
16311
ab € 39,67*
Ähnlich
profibau
15580
ab € 59,66*
Ähnlich
profibau
15880
ab € 60,73*
Ähnlich
Dunlop
15051
ab € 28,11*
Ähnlich
Ludwig
60313
ab € 94,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.