Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumwollhandschuh Trikot leicht, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
baumwollhandschuh Herren leicht, Gr. 10
baumwollhandschuh Herren leicht, Gr. 10
Artikel-Nr.:
     415AS-profi15151
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     15151
EAN/GTIN:
     4016092151519
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh

Baumwollhandschuh Trikot Gr. 10

Produktbeschreibung:

  • Baumwolle
  • gesäumt
  • Kategorie: CE-Cat.1
Weitere Informationen:
Ausführung:
leicht
Größe:
10
Material:
Baumwolle
Typ:
Arbeitshandschuh
Weitere Suchbegriffe: Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe, baumwollhandschuh, Arbeitsschutz, Fliesenleger-Handschuh, Handschuh, Montagehandschuh, profi-baubedarf, Strickhandschuh, Winterhandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,83*
  
Preis gilt ab 180.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Paar
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Paar
ab 180 Paar
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Paar
ab 300 Paar
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Paar
ab 600 Paar
€ 1,00*
€ 1,19
pro Paar
ab 1200 Paar
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Paar
ab 180000 Paar
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
61030
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.