| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-pla9901027 Herst.-Nr.: 9901027 EAN/GTIN: 4030913866321 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Knieschutz nach EN 14404 Typ 2 in Verbindung mit vielen PLANAM Bund- und Latzhosen sowie Rallyekombis mit Knietasche
- Kniepolster einfach in die Knietaschen einsetzen
- angenehmes Tragen und optimale Anpassung an das Knie durch die Wabenstruktur+ Maße: 25 × 13,5 cm
Material: Weitere Informationen: | | Farbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knieschoner, Knieschutz, Knieschützer, bundhose canvas, bundhose, Arbeitsbekleidung, Ausweistasche, Fleece Mütze, Fleeceloop, Gürtel, Planam, Strickloop, Strickmütze, Thinsulatemütze, Werkzeugtasche |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 3,61* | € 4,98* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 6,95* | ab € 3,54* | € 5,34* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,59* | € 5,46* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,74* | € 5,49* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | pro Stück | € 19,95* | ab € 3,78* | € 6,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|