| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-pla6500052 Herst.-Nr.: 6500052 EAN/GTIN: 4030913967769 |
| |
|
| | |
| In unzähligen Berufen ist Bewegungsfreiheit ein absolutes Muss. Dementsprechendist flexible Kleidung gefragt, die Sie in nichts einschränkt. Unsere Lösung: Norit, das Bewegungstalent unter der Arbeitsbekleidung. Elastische 4-Wege-Stretch-Einsätze folgen jeder Bewegung. Leichtes und gleichzeitig robustes Mischgewebe ist angenehm zu tragen und für alle Einsätze bei Wind und Wetter geeignet. Auch die Modell- und Farbvielfalt überzeugt – das passende Sortiment für jeden Beruf und Geschmack. - 2 Seitentaschen mit Reißverschluss und robuster Patte
- 1 Brusttasche rechts mit Reißverschluss
- Reflexbiesen an der Brusttasche und im Rückenbereich
- Frontreißverschluss
- Innenfleece in Kragen, Ärmeln und Schultern
- Ellbogen mit robustem Besatz
- Seitlicher Stretch-Einsatz für optimale Passform
Material: - Material Hauptfarbe: 65% Polyester, 35% Baumwolle
- ca. 245 g/m²
- Kontrastmaterial Softshell Innere Lage: 100% Polyester
- Verstärkung: 100% Nylon
- ca. 195 g/m²
- elastischer Einsatz: 95% Polyester, 5% Elastan
- ca. 165 g/m²
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/schwarz | Größe: | 52 | Typ: | Arbeitsjacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 24,55* | € 33,72* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,73* | € 34,45* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,05* | € 34,65* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 25,93* | € 34,92* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 29,12* | € 42,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|