Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weld Shield Latzhose grau/schwarz Gr. 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weld Shield Latzhose grau/schwarz Gr. 50
Weld Shield Latzhose grau/schwarz Gr. 50
UV-Schutz
Artikel-Nr.:
     415AS-pla5530050
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5530050
EAN/GTIN:
     4030913934372
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Flammschutzlatzhose
Flammschutzhose

Produktbeschreibung:

  • optimal geschütz und bequem
  • Bundweitenverstellung durch Annähknöpfe
  • Hosenschlitz mit Annähknöpfen
  • Gummizug im Bund
  • 2 Sicherheitsschnallen an den Trägern
  • Träger mit elastischem Gummibandeinsatz
  • Latztasche mit Patte
  • 2 senkrechte vordere Eingrifftaschen mit Druckknopf
  • 1 Oberschenkeltasche mit Patte links
  • 1 Maßstabtasche mit Patte rechts
  • 2 Gesäßtaschen mit Patten
  • antistatisch, flammhemmend ausgerüstet

Material:

  • 84 % Baumwolle, 15 % Polyester, 1 % Kohlenstofffaser
  • Flächengewicht ca. 365 g/m²

Zertifizierungen:

  • UV Standard 801
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/schwarz
Größe:
50
Typ:
Latzhose
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 40,11*
€ 49,35*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 39,22*
€ 49,37*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 39,99*
€ 49,46*
1 Tag
7
1
€ 5,50*
ab € 42,29*
€ 52,14*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 43,79*
€ 59,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,47*
€ 70,7693
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,31*
€ 69,3889
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,17*
€ 65,6523
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,19*
€ 60,9161
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,05*
€ 54,7995
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,79*
€ 52,1101
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5530102
ab € 39,10*
Ähnlich
Planam
5530106
ab € 39,03*
Ähnlich
Planam
5530110
ab € 38,70*
Ähnlich
Planam
5530042
ab € 39,14*
Ähnlich
Planam
5530044
ab € 39,26*
Ähnlich
Planam
5530046
ab € 39,20*
Ähnlich
Planam
5530060
ab € 42,92*
Ähnlich
Planam
5530062
ab € 43,21*
Ähnlich
Planam
5530064
ab € 43,14*
Ähnlich
Planam
5530090
ab € 39,01*
Ähnlich
Planam
5530094
ab € 38,94*
Ähnlich
Planam
5530098
ab € 38,74*
Ähnlich
Planam
5531042
ab € 38,96*
Ähnlich
Planam
5520052
ab € 30,66*
Ähnlich
Planam
5520054
ab € 30,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.