Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Weld Shield Latzhose 5530 grau schwarz Größe: 42 - 64, 90 - 110 Version: 46 - Größe: 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Weld Shield Latzhose 5530 grau schwarz Größe: 42 - 64, 90 - 110 Version: 46 - Größe: 46
Planam Weld Shield Latzhose 5530 grau schwarz Größe: 42 - 64, 90 - 110 Version: 46 - Größe: 46
Planam Weld Shield Latzhose 5530 grau schwarz Größe: 42 - 64, 90 - 110 Version: 46 - Größe: 46
Planam Weld Shield Latzhose 5530 grau schwarz Größe: 42 - 64, 90 - 110 Version: 46 - Größe: 46
Planam Weld Shield Latzhose 5530 grau schwarz Größe: 42 - 64, 90 - 110 Version: 46 - Größe: 46
Planam Weld Shield Latzhose 5530 grau schwarz Größe: 42 - 64, 90 - 110 Version: 46 - Größe: 46
Planam Weld Shield Latzhose 5530 grau schwarz Größe: 42 - 64, 90 - 110 Version: 46 - Größe: 46
Artikel-Nr.:
     158-PL5530.46
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5530046
EAN/GTIN:
     4030913934358
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Flammschutzlatzhose
Flammschutzhose
Planam Weld Shield Latzhose 5530 grau schwarz Schweißerschutzhose bei Metall- und Funkenflug

Ausgewählte Version: 46 - Größe: 46




  • Version: 46 - Größe: 46
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
46
Baumwollanteil [%]:
84 %
Produktart:
Latzhose
Produktkategorie:
Hosen
Farbe:
grau
Ausstattung:
Schweißerschutz
Produktserie:
Weld Shield
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle | Polyester
Polyesteranteil [%]:
15 %
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 39,87*
€ 52,50*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 38,99*
€ 52,52*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 39,92*
€ 52,62*
21 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 41,52*
€ 54,51*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 54,25*
€ 69,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,35*
€ 82,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,99*
€ 77,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,92*
€ 70,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,25*
€ 64,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5530102
ab € 39,17*
Ähnlich
Planam
5530106
ab € 39,08*
Ähnlich
Planam
5530110
ab € 38,96*
Ähnlich
Planam
5530042
ab € 39,04*
Ähnlich
Planam
5530044
ab € 39,25*
Ähnlich
Planam
5530060
ab € 43,18*
Ähnlich
Planam
5530062
ab € 42,98*
Ähnlich
Planam
5530064
ab € 42,92*
Ähnlich
Planam
5530090
ab € 38,96*
Ähnlich
Planam
5530094
ab € 38,94*
Ähnlich
Planam
5530098
ab € 38,88*
Ähnlich
Planam
5531042
ab € 39,15*
Ähnlich
Planam
5530048
ab € 39,17*
Ähnlich
Planam
5530050
ab € 39,18*
Ähnlich
Planam
5530052
ab € 38,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.