Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Weld Shield Latzhose 5531 blau schwarz Größe: 42 - 64, 90 - 110 Version: 42 - Größe: 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Weld Shield Latzhose 5531 blau schwarz Größe: 42 - 64, 90 - 110 Version: 42 - Größe: 42
Planam Weld Shield Latzhose 5531 blau schwarz Größe: 42 - 64, 90 - 110 Version: 42 - Größe: 42
Planam Weld Shield Latzhose 5531 blau schwarz Größe: 42 - 64, 90 - 110 Version: 42 - Größe: 42
Planam Weld Shield Latzhose 5531 blau schwarz Größe: 42 - 64, 90 - 110 Version: 42 - Größe: 42
Planam Weld Shield Latzhose 5531 blau schwarz Größe: 42 - 64, 90 - 110 Version: 42 - Größe: 42
Planam Weld Shield Latzhose 5531 blau schwarz Größe: 42 - 64, 90 - 110 Version: 42 - Größe: 42
Artikel-Nr.:
     158-PL5531.42
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5531042
EAN/GTIN:
     4030913934518
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Flammschutzlatzhose
Flammschutzhose
Planam Weld Shield Latzhose 5531 blau schwarz Schweißerschutzhose bei Metall- und Funkenflug

Ausgewählte Version: 42 - Größe: 42




  • Version: 42 - Größe: 42
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
42
Baumwollanteil [%]:
84 %
Produktart:
Latzhose
Produktkategorie:
Hosen
Farbe:
blau
Ausstattung:
Schweißerschutz
Produktserie:
Weld Shield
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle | Polyester
Polyesteranteil [%]:
15 %
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 40,16*
€ 52,37*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 38,99*
€ 52,40*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 39,94*
€ 52,50*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 41,11*
€ 54,45*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 54,28*
€ 69,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,63*
€ 82,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,73*
€ 79,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,88*
€ 76,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5530042
ab € 39,32*
Ähnlich
Planam
5531102
ab € 39,15*
Ähnlich
Planam
5531106
ab € 39,15*
Ähnlich
Planam
PL5531.110
ab € 39,20*
Ähnlich
Planam
5531044
ab € 39,25*
Ähnlich
Planam
5531046
ab € 38,94*
Ähnlich
Planam
5531048
ab € 38,99*
Ähnlich
Planam
5531050
ab € 39,04*
Ähnlich
Planam
5531052
ab € 39,20*
Ähnlich
Planam
5531054
ab € 38,95*
Ähnlich
Planam
5531056
ab € 42,86*
Ähnlich
Planam
5531058
ab € 42,98*
Ähnlich
Planam
5531060
ab € 43,15*
Ähnlich
Planam
5531062
ab € 43,14*
Ähnlich
Planam
5531064
ab € 43,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.