Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Major-Protect Bundhose kornblau/grau Gr. 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Major-Protect Bundhose kornblau/grau Gr. 54
Major-Protect Bundhose kornblau/grau Gr. 54
UV-Schutz
Artikel-Nr.:
     415AS-pla5220054
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5220054
EAN/GTIN:
     4030913073392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bundhose
Flammschutzhose
Schweißerbundhose
Schweißerhose

Major-Protect Bundhose kornblau/grau Gr. 54

Wer in Gefahrenbereichen arbeitet, kennt die Risiken. Wenn Sie schon nicht die äußeren Umstände beeinflussen können, sollten Sie zumindest mit der richtigen Arbeitsschutzkleidung optimale Vorbeugungsmaßnahmen treffen. Mit PLANAM Major Protect sind Sie in vielen Gefahrensituationen auf der sicheren Seite: Guter Schutz vor Hitze und Flammen; Brenn-Stopp nach Berührung mit einer Zündflamme; Prävention vor flüssigen Aerosolen, leichten Spritzern und Sprays, wie sie zum Beispiel in der Chemie- und Erdölindustrie vorkommen; Im Niederspannungsbereich (Hausanschlusskästen) schützt es den Träger vor den Auswirkungen eines Störlichtbogens; Antistatische Wirkung zur Vermeidung von Zündfunken in explosionsgefährdeter Umgebung.

  • 2 senkrechte vordere Eingrifftaschen
  • 1 Oberschenkeltasche mit Patte links
  • 1 Maßstabtasche mit Patte rechts
  • 2 Gesäßtaschen mit Patten
  • Bund und Hosenschlitz mit Annähknöpfen zu verschließen
  • antistatisch, flammhemmend und Fluorcarbon ausgerüstet

Material:

  • 64% Baumwolle, 35% Polyester, 1% Carbonfasern
  • 2/2 Diagonal-Köper
  • Flächengewicht ca. 340 g/m²

Zertifizierungen:

  • PSA nach EN 470-1: Schweißerschutz
  • PSA nach EN 531 A, B1, C1, E2: Schutz für hitzeexponierte Industriearbeiter
  • PSA nach EN 13034 Typ 6: Chemikalienschutz
  • PSA nach EN 50354 Klasse 1: Lichtbogenschutz (4 kA / 500 ms)
  • PSA nach EN 1149-3: elektrostatische Eigenschaften Ableitfähigkeit
  • UV Standard 801
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau/grau
Größe:
54
Weitere Suchbegriffe: planam bundhose, bundhose 54, Planam, Major Protect, Arbeitsbekleidung, Arbeitsschutzbekleidung, Berufsbekleidung, Schutzkleidung, Hose, Arbeitshose, Polyester, Mischgewebe, flammhemmend, Schweißerschutz, Schutz für hitzexponierte Industriearbeiter, Wetterschutz, Warnschutz, Chemikalienschutz, elektrostatische Eigenschaften, Lichtbogenschutz, ableitfähig, EN 470-1, EN 531 A, EN 13034 Typ 6, ENV 50354 Klasse 1, EN 1149-3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,41*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Funktions-Hose 275 grau Gr. L
Planam
2261052
ab € 22,02*
Zubehör
Funktions-Hose 275 grau Gr. M
Planam
2261048
ab € 22,02*
Zubehör
Funktions-Hose 275 grau Gr. S
Planam
2261044
ab € 22,02*
Zubehör
Funktions-Hose 275 grau Gr. XL
Planam
2261056
ab € 22,02*
Zubehör
Funktions-Hose 275 grau Gr. XXL
Planam
2261060
ab € 22,02*
Zubehör
Funktions-Hose 275 grau Gr. XXXL
Planam
2261064
ab € 23,87*
Zubehör
Funktions-Hose 275 grau Gr. XXXXL
Planam
2261068
ab € 23,87*
Zubehör
PLANAM Funktions-Hose lang grau
Planam
ab € 14,75*
Zubehör
PLANAM Funktions-Hose lang grau
Planam
ab € 14,75*
Zubehör
PLANAM Funktions-Hose lang grau
Planam
ab € 14,75*
Zubehör
PLANAM Funktions-Hose lang grau
Planam
ab € 14,75*
Zubehör
PLANAM Funktions-Hose lang grau
Planam
ab € 14,75*
Zubehör
PLANAM Funktions-Hose lang grau
Planam
ab € 16,17*
Zubehör
PLANAM Funktions-Hose lang grau
Planam
ab € 16,17*
Zubehör
PLANAM Funktions-Shorts grau
Planam
ab € 7,92*
Zubehör
PLANAM Funktions-Shorts grau
Planam
ab € 7,92*
Zubehör
PLANAM Funktions-Shorts grau
Planam
ab € 7,92*
Zubehör
PLANAM Funktions-Shorts grau
Planam
ab € 7,92*
Zubehör
PLANAM Funktions-Shorts grau
Planam
ab € 7,92*
Zubehör
PLANAM Funktions-Shorts grau
Planam
ab € 8,68*
Zubehör
PLANAM Funktions-Shorts grau
Planam
ab € 8,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG