Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlhaus Overall marine Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühlhaus Overall marine Gr. S
Kühlhaus Overall marine Gr. S
Artikel-Nr.:
     415AS-pla5124044
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5124044
EAN/GTIN:
     4030913074726
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall

PLANAM Arbeitsschutzbekleidung begeistert nicht nur durch hervorragende Qualität und praktische Ausstattungsdetails, sondern auch durch den perfekten Zuschnitt auf den Bedarf jeder Branche. Bestes Beispiel ist unser Sortiment für die Arbeiten in Kühl- und Gefrierhäusern. Profitieren Sie von den Vorteilen: Optimale, zertifizierte Wärmeisolierung, Funktioneller Schnitt für volle Bewegungsfreiheit und Tragekomfort, Umfangreiche Ausstattung, die das Arbeiten erleichtert, Zusätzlich: 3M-Reflexband für gute Sichtbarkeit bei diffusen Lichtverhältnissen. Im Kühlhaus herrscht eine Umgebungstemperatur von bis zu -39 °C. Um sich in diesem arktischen Arbeitsklima wohlzufühlen, setzten wir hochwertige Materialien ein, die Ihnen auch nach 8 Stunden Arbeit rundum den besten Wärmeschutz bieten. Die Zertifizierung nach EN 342:2004 dokumentiert den hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandard der Kleidung. Im Gefrierhaus sinken die Temperaturen auf bis zu -49 °C. Mit der zunehmenden Kälte steigen auch die Anforderungen an die wärmende Hülle. Darum haben wir dieses spezielle Sortiment zusätzlich wärmeisoliert – auch wenn die Prüf- und Zertifizierungsnormen mit denen der Kühlhauskleidung identisch sind. Gut ist uns einfach nicht gut genug und darum bieten wir eine besonders innovative Lösung: 3M-Thermoliner – eine moderne Fasertechnologie, die durch ihre funktionellen und isolierenden Eigenschaften neue Maßstäbe setzt. In Kombination aus der 1-lagigen Polyesterwattierung und der 2-lagigen 3M-Thermoliner-Veredelung entsteht so eine Materialkombination, die ihresgleichen sucht. Hier hat die Kälte keine Chance.

  • durchgehender, verdeckter Frontverschluss
  • 1 Brusttasche links
  • 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patten
  • Ärmeltasche links mit Reißverschlussfach
  • aufgesetzte Kniepolstertaschen
  • seitlicher Reißverschluss mit Patte zum bequemen Einstieg
  • Reflexband an der Taille und an den Beinen
  • Wärmeisolation: 0,432 (B)
  • Luftdurchlässigkeit: Klasse 3

Material:

  • Obermaterial: 100% Nylon
  • Futter: 100% Polyester
  • Füllung: 100% Polyester
  • Flävchengewicht ca. 250 g/m²
  • Reflexband: 3M 8906 silber

Zertifizierungen:

  • PSA nach EN 342
Weitere Informationen:
Farbe:
marine
Größe:
S
Typ:
Kälteschutz-Overall
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 75,23*
€ 93,92*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 74,80*
€ 96,17*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,26*
€ 96,66*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,89*
€ 98,68*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 84,30*
€ 115,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,56*
€ 137,5164
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,70*
€ 134,113
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,98*
€ 122,5462
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,87*
€ 115,2753
pro Stück
ab 20 Stück
€ 91,78*
€ 109,2182
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,30*
€ 100,317
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5124052-L
ab € 72,02*
Ähnlich
Planam
5124056-XL
ab € 72,31*
Ähnlich
Planam
5124060-XXL
ab € 72,38*
Ähnlich
Planam
5124064
ab € 78,94*
Ähnlich
Planam
5134044
ab € 107,44*
Ähnlich
Planam
5124048
ab € 72,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.