Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Air Jacke zink/schwarz Gr. XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Air Jacke zink/schwarz Gr. XS
Air Jacke zink/schwarz Gr. XS
Air Jacke zink/schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-pla3671040
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3671040
EAN/GTIN:
     4030913948805
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke

Mit zwei Seiten- und einer Brusttasche bietet die Jacke praktischen Stauraum für nützliche Arbeitsutensilien.

  • wasserabweisend
  • 2 seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss
  • 1 Brusttasche rechts mit Reißverschluss
  • Reflexbiesen im Front- und Rückenbereich
  • verstellbarer Kordelzug im Bund
  • verstellbare Ärmelbündchen
  • Frontreißverschluss hinterlegt

Material:

  • Obergewebe: 100 % Polyester
  • Besatz: 94 % Polyester, 6 % Elastan
  • Wattierung: 100 % Polyester
  • Futter: 100 % Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
zink/schwarz
Größe:
XS
Typ:
Wetterschutz-Jacke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,04*
€ 26,51*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 21,38*
€ 29,74*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,53*
€ 30,52*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 24,41*
€ 32,92*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 23,76*
€ 35,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,47*
€ 42,2093
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,65*
€ 41,2335
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,70*
€ 37,723
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,62*
€ 35,2478
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,28*
€ 32,4632
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,76*
€ 28,2744
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3672040
ab € 19,01*
Ähnlich
Planam
3670040
ab € 19,15*
Ähnlich
Planam
3671064
ab € 21,10*
Ähnlich
Planam
3671068
ab € 20,92*
Ähnlich
Planam
3671052
ab € 19,15*
Ähnlich
Planam
3671048
ab € 19,06*
Ähnlich
Planam
3671044
ab € 19,19*
Ähnlich
Planam
3671056
ab € 19,08*
Ähnlich
Planam
3671060
ab € 19,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.