Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basalt Winterjacke schwarz Gr. XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Basalt Winterjacke schwarz Gr. XXXL
Basalt Winterjacke schwarz Gr. XXXL
Artikel-Nr.:
     415AS-pla3390064
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3390064
EAN/GTIN:
     4030913936956
Suchbegriffe:
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Winterbaujacke
Kälteschutz-Hose

Produktbeschreibung:

  • passt zur Basalt Arbeitskleidung
  • atmungsaktiv, wasserdicht, winddicht
  • Nähte hinterklebt
  • Reflexbiesen im Front- und Rückenbereich
  • 2 seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss
  • 2 Brusttaschen mit wasserdichtem Reißverschluss
  • Innentasche rechts mit Reißverschluss
  • Frontreißverschluss am Kinn hinterlegt
  • verstellbarer Kordelzug im Bund
  • Handytasche auf dem linken Ärmel
  • verstellbare Ärmelbündchen
  • abnehmbare Kapuze mit Einstellmöglichkeiten
  • TPU laminiert

Material:

  • Oberstoff: 100 % Polyester
  • Futter: 100 % Polyester
  • Wattierung: 100 % Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
XXXL
Typ:
Kälteschutz-Jacke
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,25*
€ 63,67*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 50,60*
€ 65,24*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,26*
€ 67,07*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,47*
€ 68,06*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 56,37*
€ 78,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,64*
€ 93,5816
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,88*
€ 90,2972
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,31*
€ 83,6689
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,12*
€ 79,8728
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,96*
€ 71,3524
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,37*
€ 67,0803
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1,00069E+13
ab € 44,57*
Ähnlich
Planam
1,00069E+13
ab € 44,38*
Ähnlich
Planam
1,00069E+13
ab € 44,26*
Ähnlich
Planam
1,00069E+13
ab € 44,27*
Ähnlich
Planam
1,00069E+13
ab € 44,34*
Ähnlich
Planam
3385044
ab € 38,14*
Ähnlich
Planam
3380044
ab € 33,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.