Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basalt Winterjacke schwarz Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Basalt Winterjacke schwarz Gr. L
Basalt Winterjacke schwarz Gr. L
Artikel-Nr.:
     415AS-pla3390052
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3390052
EAN/GTIN:
     4030913936925
Suchbegriffe:
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Winterbaujacke
Kälteschutz-Hose

Produktbeschreibung:

  • passt zur Basalt Arbeitskleidung
  • atmungsaktiv, wasserdicht, winddicht
  • Nähte hinterklebt
  • Reflexbiesen im Front- und Rückenbereich
  • 2 seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss
  • 2 Brusttaschen mit wasserdichtem Reißverschluss
  • Innentasche rechts mit Reißverschluss
  • Frontreißverschluss am Kinn hinterlegt
  • verstellbarer Kordelzug im Bund
  • Handytasche auf dem linken Ärmel
  • verstellbare Ärmelbündchen
  • abnehmbare Kapuze mit Einstellmöglichkeiten
  • TPU laminiert

Material:

  • Oberstoff: 100 % Polyester
  • Futter: 100 % Polyester
  • Wattierung: 100 % Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
L
Typ:
Kälteschutz-Jacke
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 45,54*
€ 58,91*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 45,75*
€ 60,23*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,34*
€ 61,55*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 44,41*
€ 62,84*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 51,54*
€ 71,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,96*
€ 85,6324
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,29*
€ 82,4551
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,46*
€ 76,7074
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,46*
€ 73,1374
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,92*
€ 65,3548
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,54*
€ 61,3326
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1,00069E+13
ab € 44,35*
Ähnlich
Planam
1,00069E+13
ab € 44,38*
Ähnlich
Planam
1,00069E+13
ab € 44,35*
Ähnlich
Planam
1,00069E+13
ab € 44,35*
Ähnlich
Planam
1,00069E+13
ab € 48,80*
Ähnlich
Planam
3385044
ab € 37,97*
Ähnlich
Planam
3380044
ab € 33,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.