Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basalt Winterjacke schwarz Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Basalt Winterjacke schwarz Gr. S
Basalt Winterjacke schwarz Gr. S
Artikel-Nr.:
     415AS-pla3390044
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3390044
EAN/GTIN:
     4030913936901
Suchbegriffe:
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Winterbaujacke
Kälteschutz-Hose

Produktbeschreibung:

  • passt zur Basalt Arbeitskleidung
  • atmungsaktiv, wasserdicht, winddicht
  • Nähte hinterklebt
  • Reflexbiesen im Front- und Rückenbereich
  • 2 seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss
  • 2 Brusttaschen mit wasserdichtem Reißverschluss
  • Innentasche rechts mit Reißverschluss
  • Frontreißverschluss am Kinn hinterlegt
  • verstellbarer Kordelzug im Bund
  • Handytasche auf dem linken Ärmel
  • verstellbare Ärmelbündchen
  • abnehmbare Kapuze mit Einstellmöglichkeiten
  • TPU laminiert

Material:

  • Oberstoff: 100 % Polyester
  • Futter: 100 % Polyester
  • Wattierung: 100 % Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
S
Typ:
Kälteschutz-Jacke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 45,99*
€ 60,16*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,34*
€ 61,39*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,28*
€ 61,65*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 48,42*
€ 62,26*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 51,47*
€ 72,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,16*
€ 85,8704
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,75*
€ 83,0025
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,26*
€ 77,6594
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,87*
€ 73,6253
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,98*
€ 65,4262
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,47*
€ 61,2493
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3380044
ab € 33,77*
Ähnlich
Planam
3390048
ab € 45,83*
Ähnlich
Planam
3390052
ab € 45,96*
Ähnlich
Planam
3390056
ab € 45,78*
Ähnlich
Planam
3390060
ab € 45,85*
Ähnlich
Planam
3390064
ab € 50,32*
Ähnlich
Planam
3385044
ab € 44,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.