| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-pla3044048 Herst.-Nr.: 3044048 EAN/GTIN: 4030913947280 |
| |
|
| | |
| Absolut winddicht und wasserabweisend – mit der Powder Jacke sind Sie perfekt gerüstet für jedes Wetter. Fünf Taschen bieten genügend Stauraum. - atmungsaktiv, wasserabweisend, winddicht
- besonders warm und leicht durch 3M™ Thinsulate™ Featherless Insulation
- wasserdichte Reißverschlüsse
- 2 eingesetzte Seitentaschen mit Reißverschluss
- Frontreißverschluss hinterlegt
- 1 Ärmeltasche mit Reißverschluss auf dem linken Ärmel
- innenliegendes Ärmelbündchen mit Daumenschlaufe
- abnehmbare Kapuze mit Einstellmöglichkeiten
- 1 Innentasche mit Reißverschluss
- 1 Innentasche
- Windfang
- verstellbarer Kordelzug im Bund
- tailliert
Material: - Oberstoff: 100 % Polyester
- Wattierung: 100 % Polyester
- Futter: 100 % Polyester
Weitere Informationen: | | Farbe: | koralle | Größe: | M | Typ: | Damen Jacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, Freizeitjacke, Outdoor-Jacke, Outdoorjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke planam bordeaux, damen jacke, damenjacke rot |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 47,97* | € 64,64* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 48,16* | € 65,96* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,49* | € 66,39* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 50,61* | € 67,09* | | | | Lager 415 | 3 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 54,01* | € 77,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|