Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke HIGHLINE beige/braun/zink Gr. 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundjacke HIGHLINE beige/braun/zink Gr. 50
Bundjacke HIGHLINE beige/braun/zink Gr. 50
UV-Schutz
Artikel-Nr.:
     415AS-pla2314050
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2314050
EAN/GTIN:
     4030913070209
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

Berufsbekleidung muss nicht langweilig sein. Das beweist PLANAM mit der Highline-Kollektion, die allen Ansprüchen an zeitgemäße Kleidung mehr als gerecht wird. Das Design begeistert durch Modernität und Frische. Die Qualität überzeugt mit den bewährten Attributen, die PLANAM zu einem der führenden Anbieter gemacht haben: Einsatz hochwertiger Gewebemischungen, perfekte Verarbeitung bis ins Detail und zahlreiche, praktische Ausstattungsmerkmale. Unsere strenge Qualitätskotrolle gibt Ihnen das gute Gefühl, dauerhaft gut und sicher angezogen zu sein. Highline ist „anziehend“, was die lange Liste der Vorteile eindrucksvoll unter Beweis stellt: Kratzfreie Ausführung, dreifarbige Optik, strapazierfähig mit Dreifach-Naht an den Belastungspunkten. Damit Sie lange Freude an den Modellen haben, sind sie einlauffest gefertigt nach DIN EN 26330. Ein weiteres Plus: Das Sortiment ist von der Internationalen „Öko-Tex“-Gemeinschaft in einem der 14 renommierten Textilforschungs-und Prüfungsinstitute geprüft. Die Zertifizierung nach Öko-Tex Standard 100 gibt Ihnen die Garantie, dass Highline gesundheitlich unbedenklich produziert wird. So können Sie sich rundum wohlfühlen.

  • 2 aufgesetzte Seitentaschen
  • 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss
  • Ärmeltasche auf linkem Ärmel
  • mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen
  • Gummizug im Bund
  • verdeckter Frontreißverschluss
  • 2 Golffalten im Rücken
  • Kontrastfarbe aus Canvas-Gewebe
  • mit integriertem Sonnenschutzfaktor (UV-Schutz-Zertifikat "PROTECT 80") für einen 80 mal längeren Aufenthalt in der Sonne als ungeschützt

Material:

  • Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Flächengewicht: 285 g/m²
  • Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Flächengewicht: 320 g/m²

Zertifizierungen:

  • UV Standard 801
  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
Weitere Informationen:
Farbe:
beige/braun/zink
Größe:
50
Typ:
Bundjacke
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,04*
€ 24,71*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 17,92*
€ 24,71*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,65*
€ 24,86*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,53*
€ 25,48*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,91*
€ 29,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,31*
€ 34,8789
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,99*
€ 34,4981
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,21*
€ 31,1899
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,45*
€ 30,2855
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,73*
€ 28,2387
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,91*
€ 23,6929
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2314024
ab € 17,64*
Ähnlich
Planam
2314025
ab € 17,76*
Ähnlich
Planam
2314026
ab € 17,60*
Ähnlich
Planam
2314027
ab € 17,66*
Ähnlich
Planam
2314028
ab € 17,65*
Ähnlich
Planam
2314029
ab € 17,72*
Ähnlich
Planam
2314030
ab € 17,60*
Ähnlich
Planam
2314038
ab € 17,74*
Ähnlich
Planam
2314040
ab € 17,77*
Ähnlich
Planam
2314042
ab € 17,74*
Ähnlich
Planam
2314044
ab € 17,73*
Ähnlich
Planam
2314046
ab € 17,69*
Ähnlich
Planam
2314048
ab € 17,74*
Ähnlich
Planam
2314052
ab € 17,69*
Ähnlich
Planam
2314054
ab € 17,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.