Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winter-Blouson CANVAS kornblau/kornblau Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winter-Blouson CANVAS kornblau/kornblau Gr. M
Winter-Blouson CANVAS kornblau/kornblau Gr. M
Artikel-Nr.:
     415AS-pla2180048
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2180048
EAN/GTIN:
     4030913080383
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

So unterschiedlich die Arbeitsbedingungen verschiedener Branchen, so wichtig ist eine Arbeitskleidung, die individuell auf die Anforderungen der Praxis zugeschnitten ist. Für eine extreme Beanspruchung und die Berücksichtigung von Sicherheitsaspekten ist dann das PLANAM Arbeitsschutz-Sortiment CANVAS 320 erste Wahl – eine Markenkollektion, die höchsten Qualitätsansprüchen mehr als gerecht wird: Canvas 320 – das innovative Gewebe: besonders strapazierfähig, atmungsaktiv für ein gutes Körperklima, schadstoffgeprüft und schadstofffrei gefertigt, Cordura – die spezial-beschichtete Hochleistungsfaser an besonders beanspruchten Stellen: reiß- und scheuerfest für eine lange Lebensdauer, schmutz- und wasserabweisend für ein pflegeleichtes Handling, Reflexbiesen aus 3M Scotchlite – die integrierte Sicherheit: Gute Sichtbarkeit bei Dunkelheit und schlechter Witterung reduziert die Unfallgefahr, Ergänzend: das praktische Zubehör, z.B. Handytaschen bei allen Modellen.

  • PU-beschichtet, besonders strapazierfähig, wasserdicht, Nähte hinterklebt
  • Fleecekragen
  • Reflexbiesen an den Schultern und Taschenpatten
  • Armbeugen mit Cordura by DuPont abgesetzt
  • Kapuze im Kragen
  • aufgesetzte Handytasche
  • 2 seitliche Einschubtaschen
  • 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknöpfen
  • Ärmeltasche links
  • Innentasche mit Klettverschluss
  • Innenfutter gesteppt
  • verdeckter Frontreißverschluss
  • Strickbündchen an den Ärmeln und am Bund
  • soft ausgerüstet
  • einlauffest nach DIN EN 26330
  • mit integriertem Sonnenschutzfaktor (UV-Schutz-Zertifikat "PROTECT 80") für einen 80 mal längeren Aufenthalt in der Sonne als ungeschützt

Material:

  • Grundgewebe: 100 % Polyester
  • Verstärkungen: 100 % Nylon Original Cordura® mit Original-Spezialbeschichtung
  • Leinwandbindung
  • Flächengewicht ca. 310 g/m²
  • Cordura ist ein extrem reiß- und scheuerfestes Gewebe
  • Futter: 100 % Polyester
  • Reflexbiesen 3MTM ScotchliteTM Reflexgewebe 8910 silber

Zertifizierungen:

  • UV Standard 801
  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau/kornblau
Größe:
M
Typ:
Kälteschutz-Jacke
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 43,15*
€ 55,90*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 43,30*
€ 57,32*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,78*
€ 58,95*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 42,30*
€ 62,08*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 48,83*
€ 68,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,80*
€ 81,872
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,60*
€ 79,254
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,02*
€ 72,6138
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,21*
€ 68,0799
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,26*
€ 62,1894
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,83*
€ 58,1077
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2180052
ab € 42,28*
Ähnlich
Planam
2180044
ab € 42,10*
Ähnlich
Planam
2180056
ab € 42,09*
Ähnlich
Planam
2180060
ab € 42,15*
Ähnlich
Planam
2180064
ab € 46,39*
Ähnlich
Planam
2180068
ab € 46,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.