Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz Latzhose gelb/marine Gr. 64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutz Latzhose gelb/marine Gr. 64
Warnschutz Latzhose gelb/marine Gr. 64
UV-Schutz
Artikel-Nr.:
     415AS-pla2027064
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2027064
EAN/GTIN:
     4030913031279
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Regenbundhose
Regenhose

Dunkelheit und schlechte Sichtverhältnisse am Tag sind große Risikofaktoren bei Arbeiten im Freien. Mit dunkler, nicht reflektierender Bekleidung werden Sie schnell übersehen und setzen sich so unnötigen Gefahren aus. Beugen Sie vor! Mit der PLANAM Warn- und Wetterschutzbekleidung sind Sie immer auf der sicheren Seite. Dafür sorgen die Hightech-Reflexstreifen, die bei Anstrahlung weit sichtbar reflektieren und Sie somit wirkungsvoll schützen. Dieser Effekt wird durch die Signalfarben der Kleidung zusätzlich verstärkt. Über die Sicherheitsaspekte hinaus kommt natürlich auch die vielseitige, praktische Ausstattung nicht zu kurz: Ob Handytasche, Kugelschreiberfach oder Maßstabtasche – hier findet alles seinen Platz und ist immer schnell griffbereit. Doch damit nicht genug: Die aufwendige Verarbeitung, hochwertige Materialien und die moderne Optik schaffen Qualitätsstandards, die allen Anforderungen der Praxis mehr als gerecht werden. Und damit Sie sich vom Frühling bis in den tiefsten Winter rundum wohlfühlen, können Sie die Auswahl der Kleidung ganz auf die unterschiedlichsten Wetterverhältnisse abstimmen. Genießen Sie das gute Gefühl von Sicherheit, Tragekomfort und langer Lebensdauer mit PLANAM Warn- und Wetterschutzbekleidung. Unübersehbar gut!

  • Brustlatz mit Messing-Reißverschluss
  • zusätzlich aufgesetzte Latztasche
  • 2 aufgesetzte verstärkte Vordertaschen
  • 1 Gesäßtasche
  • 1 Maßstabtasche
  • 1 Oberschenkeltasche
  • 1 Handytasche
  • hochgezogenes Rückenteil mit solidem elastischen Zwischenteil
  • Sicherheitsschnallen an den Trägern
  • einlauffest nach DIN EN 26330
  • mit integriertem Sonnenschutzfaktor (UV-Schutz-Zertifikat "PROTECT 80") für einen 80 mal längeren Aufenthalt in der Sonne als ungeschützt

Material:

  • 85% Polyester, 15% Baumwolle
  • Diagonal-Köper
  • Flächengewicht ca. 290 g/m²
  • Reflexband: 3M Scotchlite 8910

Zertifizierungen:

  • PSA EN 471 Richtlinie 89/686/EEC, MTL/TÜV-Baumusterbescheinigung
  • UV Standard 801
  • 50 Wäschen garantiert
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb/marine
Größe:
64
Typ:
Warnschutz-Hose
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,00*
€ 47,70*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 36,28*
€ 47,97*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 37,28*
€ 50,16*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 39,62*
€ 52,01*
Lager 415
3 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 41,89*
€ 59,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,94*
€ 71,3286
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,48*
€ 68,4012
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,18*
€ 63,2842
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,74*
€ 59,1906
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,36*
€ 53,9784
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,89*
€ 49,8491
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2027030
ab € 31,59*
Ähnlich
Planam
2027066
ab € 34,89*
Ähnlich
Planam
2027102
ab € 31,66*
Ähnlich
Planam
2027106
ab € 31,75*
Ähnlich
Planam
2027110
ab € 31,63*
Ähnlich
Planam
2027024
ab € 31,81*
Ähnlich
Planam
2027025
ab € 31,62*
Ähnlich
Planam
2027026
ab € 31,61*
Ähnlich
Planam
2027027
ab € 31,68*
Ähnlich
Planam
2027028
ab € 31,83*
Ähnlich
Planam
2027029
ab € 31,66*
Ähnlich
Planam
2027042
ab € 31,62*
Ähnlich
Planam
2027044
ab € 31,72*
Ähnlich
Planam
2027046
ab € 33,26*
Ähnlich
Planam
2027048
ab € 33,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.