Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Warnschutz 2027066 Gr.66 Latzhose gelb/marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Warnschutz 2027066 Gr.66 Latzhose gelb/marine
Planam Warnschutz 2027066 Gr.66 Latzhose gelb/marine
Artikel-Nr.:
     1955B-4039980248
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2027066
EAN/GTIN:
     4030913962986
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Regenbundhose
Regenhose
Planam Warnschutz 2027066 Gr.66 Latzhose gelb/marine 90 % Polyester, 15 % BaumwolleDiagonal-Köper, ca. 290 g/m²,einlauffest nach DIN EN ISO 6330marine und grün65 % Polyester, 35 % BaumwolleDiagonal-Köper, ca. 320 g/m²,einlauffest nach DIN EN ISO 6330DesignReflexband silberExtra Knieverstärkung Kniepolster sind integrierbar Hammerschlaufe Handytasche und Oberschenkeltasche links doppelte Maßstabtasche auf dem rechten Oberschenkel Hosenschlitz mit Reißverschluss verstellbarer Rundbund mit Patentknöpfen 2 Seiteneingriffe Latztasche als Koffertasche gearbeitet und mit Patte und Klettverschluss ausgestattet links und rechts der Latztasche je ein integriertes Kugelschreiberfach innen liegende Latztasche, eingesetzte Beuteltasche 2 verstärkte Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss hochgezogenes Rückenteil elastische Träger und schnell verschließbare Kunststoffschnallen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2027066
Werksnummer:
2027066
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
6
Produktart:
Latzhose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 36,08*
€ 47,96*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,99*
€ 48,25*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,82*
€ 48,48*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 37,60*
€ 50,76*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 39,66*
€ 52,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2027030
ab € 31,94*
Ähnlich
Planam
2027102
ab € 32,87*
Ähnlich
Planam
2027106
ab € 33,00*
Ähnlich
Planam
2027110
ab € 32,85*
Ähnlich
Planam
2027024
ab € 32,77*
Ähnlich
Planam
2027025
ab € 32,95*
Ähnlich
Planam
2027026
ab € 32,83*
Ähnlich
Planam
2027027
ab € 32,86*
Ähnlich
Planam
2027028
ab € 33,01*
Ähnlich
Planam
2027029
ab € 33,01*
Ähnlich
Planam
2027042
ab € 32,92*
Ähnlich
Planam
2027044
ab € 32,80*
Ähnlich
Planam
2027046
ab € 32,83*
Ähnlich
Planam
2027048
ab € 32,89*
Ähnlich
Planam
2027050
ab € 32,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.