Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz Bundhose gelb/marine Gr. 29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutz Bundhose gelb/marine Gr. 29
Warnschutz Bundhose gelb/marine Gr. 29
UV-Schutz
Artikel-Nr.:
     415AS-pla2017029
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2017029
EAN/GTIN:
     4030913030913
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Dunkelheit und schlechte Sichtverhältnisse am Tag sind große Risikofaktoren bei Arbeiten im Freien. Mit dunkler, nicht reflektierender Bekleidung werden Sie schnell übersehen und setzen sich so unnötigen Gefahren aus. Beugen Sie vor! Mit der PLANAM Warn- und Wetterschutzbekleidung sind Sie immer auf der sicheren Seite. Dafür sorgen die Hightech-Reflexstreifen, die bei Anstrahlung weit sichtbar reflektieren und Sie somit wirkungsvoll schützen. Dieser Effekt wird durch die Signalfarben der Kleidung zusätzlich verstärkt. Über die Sicherheitsaspekte hinaus kommt natürlich auch die vielseitige, praktische Ausstattung nicht zu kurz: Ob Handytasche, Kugelschreiberfach oder Maßstabtasche – hier findet alles seinen Platz und ist immer schnell griffbereit. Doch damit nicht genug: Die aufwendige Verarbeitung, hochwertige Materialien und die moderne Optik schaffen Qualitätsstandards, die allen Anforderungen der Praxis mehr als gerecht werden. Und damit Sie sich vom Frühling bis in den tiefsten Winter rundum wohlfühlen, können Sie die Auswahl der Kleidung ganz auf die unterschiedlichsten Wetterverhältnisse abstimmen. Genießen Sie das gute Gefühl von Sicherheit, Tragekomfort und langer Lebensdauer mit PLANAM Warn- und Wetterschutzbekleidung. Unübersehbar gut!

  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • 2 verstärkte Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss
  • Oberschenkeltasche mit integrierter Handytasche auf linkem Oberschenkel
  • doppelte Maßstabtasche auf rechtem Oberschenkel
  • Rundbund mit Gürtelschlaufen
  • Knieverstärkung
  • Einschubtaschen für Kniepolster
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • Dreifach-Nähte für höchste Belastbarkeit und Lebensdauer
  • einlauffest nach DIN EN 26330
  • mit integriertem Sonnenschutzfaktor (UV-Schutz-Zertifikat "PROTECT 80") für einen 80 mal längeren Aufenthalt in der Sonne als ungeschützt

Material:

  • Material: gelb: 85% Polyester, 15% Baumwolle, Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • Material: marine: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Diagonal-Köper, ca. 320 g/m²
  • Reflexband: 3M Scotchlite 8910

Zertifizierungen:

  • PSA EN 471 Richtlinie 89/686/EEC, MTL/TÜV-Baumusterbescheinigung
  • UV Standard 801
  • 50 Wäschen garantiert
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb/marine
Größe:
29
Typ:
Warnschutz-Hose
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,26*
€ 36,10*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,46*
€ 37,27*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 27,75*
€ 37,45*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 30,18*
€ 40,17*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 30,97*
€ 45,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,23*
€ 53,8237
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,11*
€ 52,4909
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,70*
€ 48,433
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,41*
€ 44,5179
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,20*
€ 40,698
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,97*
€ 36,8543
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2017030
ab € 26,31*
Ähnlich
Planam
2017066
ab € 29,11*
Ähnlich
Planam
2017102
ab € 26,46*
Ähnlich
Planam
2017106
ab € 26,24*
Ähnlich
Planam
2017110
ab € 26,39*
Ähnlich
Planam
2017024
ab € 26,42*
Ähnlich
Planam
2017025
ab € 26,32*
Ähnlich
Planam
2017026
ab € 26,42*
Ähnlich
Planam
2017027
ab € 26,42*
Ähnlich
Planam
2017028
ab € 26,44*
Ähnlich
Planam
2017042
ab € 26,38*
Ähnlich
Planam
2017044
ab € 26,41*
Ähnlich
Planam
2017046
ab € 26,31*
Ähnlich
Planam
2017048
ab € 26,42*
Ähnlich
Planam
2017050
ab € 26,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.