Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Warnschutz-Bundhose gelb/marine Größe 29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2017
Planam 2017
Artikel-Nr.:
     2627A-4705201729
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2017029
EAN/GTIN:
     4030913030913
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Tragekomfort vom Feinsten

  • Knieverstärkung, Kniepolster sind integrierbar
  • Hammerschlaufe
  • Handytasche und Oberschenkeltasche auf dem linken Oberschenkel
  • Doppelte Maßstabtasche auf dem rechten Oberschenkel
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • Rundbund mit Gürtelschlaufen
  • eingesetzte Beuteltaschen
  • 2 Verstärkte Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss

Material

  • gelb: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330
  • marine: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330
  • Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb/marine
Größe:
29
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,32*
€ 35,47*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,61*
€ 36,70*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 27,72*
€ 36,88*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 30,26*
€ 39,50*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 33,19*
€ 43,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2017030
ab € 26,32*
Ähnlich
Planam
2017066
ab € 28,96*
Ähnlich
Planam
2017102
ab € 26,34*
Ähnlich
Planam
2017106
ab € 26,30*
Ähnlich
Planam
2017110
ab € 26,33*
Ähnlich
Planam
2017024
ab € 26,32*
Ähnlich
Planam
2017025
ab € 26,36*
Ähnlich
Planam
2017026
ab € 26,30*
Ähnlich
Planam
2017027
ab € 26,35*
Ähnlich
Planam
2017028
ab € 26,30*
Ähnlich
Planam
2017042
ab € 26,25*
Ähnlich
Planam
2017044
ab € 26,21*
Ähnlich
Planam
2017046
ab € 26,44*
Ähnlich
Planam
2017048
ab € 26,32*
Ähnlich
Planam
2017050
ab € 26,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.