Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose TRISTEP rot/marine Gr. 114


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose TRISTEP rot/marine Gr. 114
Latzhose TRISTEP rot/marine Gr. 114
UV-Schutz
Artikel-Nr.:
     415AS-pla1223114
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1223114
EAN/GTIN:
     4030913008493
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Kälteschutzlatzhose
Kältschutz-Latzhose

Dreifach hält besser – so lautet das Qualitätsmotto für Bekleidung, die im Arbeitsalltag besonders intensiv ihren „Mann stehen“ muss. Das Geheimnis der TRISTEP-Kollektion von PLANAM ist das Plus an Nähten: 3 statt 2 heißt die Erfolgsformel für mehr Haltbarkeit und Lebensdauer, die durch die verriegelten Belastungspunkte zusätzlich noch gesteigert wird. Das hoch veredelte, pflegeleichte Gewebe und der moderne Schnitt sorgen für eine perfekte Passform und absolute Bequemlichkeit. Die praktische Ausstattung mit wichtigen Details wie Handy- und Oberschenkeltasche runden ein Sortiment ab, das den Qualitäts-Anforderungen an zeitgemäße Berufsbekleidung mehr als gerecht wird. So wie Sie es auch von den anderen PLANAM Kollektionen erwarten können. 3 Nähte statt 2 – das gilt auch für die speziellen Winter-Modelle (Seite 018/019), die das außergewöhnliche Sortiment ergänzen. Durch den erhöhten Baumwollanteil, den Webpelz im Futter und das wasserabweisende Material sind Sie in der kalten Jahreszeit gut vor Kälte, Regen und Schnee geschützt.

  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • 2 aufgesetzte, verstärkte Knietaschen
  • links Oberschenkeltasche und Handytasche
  • Latztasche als Koffertasche gearbeitet mit Patte und Klettverschluss
  • Rundbund mit Patentknöpfen verstellbar
  • 2 Seiteneingriffe
  • 2 verstärkte Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • hochgezogenes Rückenteil
  • elastische Träger mit schnellverschließbaren Kunststoffschnallen
  • einlauffest nach DIN EN 26330
  • hoch veredelt = maßstabil und ultrapflegeleicht
  • mit integriertem Sonnenschutzfaktor (UV-Schutz-Zertifikat "PROTECT 80") für einen 80 mal längeren Aufenthalt in der Sonne als ungeschützt

Material:

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Diagonal Köper
  • Flächengewicht ca. 320 g/m²

Zertifizierungen:

  • UV Standard 801
  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
Weitere Informationen:
Farbe:
rot/marine
Größe:
114
Typ:
Latzhose
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,14*
€ 35,82*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,25*
€ 36,57*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,64*
€ 36,84*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 27,66*
€ 37,21*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 30,32*
€ 44,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,70*
€ 53,193
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,71*
€ 52,0149
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,41*
€ 48,0879
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,56*
€ 44,6964
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,48*
€ 41,0312
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,32*
€ 36,0808
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1121024
ab € 26,22*
Ähnlich
Planam
1221024
ab € 26,30*
Ähnlich
Planam
1223024
ab € 26,13*
Ähnlich
Planam
1223025
ab € 26,13*
Ähnlich
Planam
1223026
ab € 26,06*
Ähnlich
Planam
1223027
ab € 26,16*
Ähnlich
Planam
1223028
ab € 26,11*
Ähnlich
Planam
1223029
ab € 26,02*
Ähnlich
Planam
1223042
ab € 26,09*
Ähnlich
Planam
1223044
ab € 26,06*
Ähnlich
Planam
1223046
ab € 26,15*
Ähnlich
Planam
1223048
ab € 26,12*
Ähnlich
Planam
1223050
ab € 26,09*
Ähnlich
Planam
1223052
ab € 26,13*
Ähnlich
Planam
1223054
ab € 26,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.