Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kniekissen Kneetek RedPAD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kniekissen RedPAD
Kniekissen RedPAD
Kniekissen RedPAD - Anwendung 1
Kniekissen RedPAD - Anwendung 2
Kniekissen RedPAD - Anwendung 3
Kniekissen RedPAD - Anwendung 4
Artikel-Nr.:
     415AS-kneetek62000
Hersteller:
     Kneetek
Herst.-Nr.:
     62000
EAN/GTIN:
     4260138253006
Suchbegriffe:
Kniebrett
Kniekissen
Kniematte
Knieschutzmatte

Kniekissen Kneetek RedPAD.Das ultraleichte Kniekissen zum Mitnehmen. Macht das Knien überall bequemer und komfortabler!

Produktbeschreibung:

  • mit bestem Dämpfungskomfort
  • vorbereitet für die Zertifizierung nach EN 14404
  • Das ultraleichte Kniekissen für unterwegs“
  • ausgezeichnete Dämpfungseigenschaften
  • hervorragende Wärme / Kälteisolation
  • sehr niedriges Gewicht
  • mit praktischer Mulde zur Ablage von Kleinteilen
  • Griffloch erleichtert Transport und Unterbringung

weitere Produktdetails:

  • Aus speziellem Polyethylen-Schaum
  • Entwickelt in Deutschland
  • Einheitsgröße
Weitere Informationen:
Breite:
230 mm
Farbe:
rot
Gewicht:
170 g
Höhe:
30 mm
Länge:
460 mm
Typ:
Kniekissen
Weitere Suchbegriffe: kneetek kniebrett, kniekissen, Einlegeknieschoner, einlegen, EuroPad, Garden, Knie, Knieschoner, Maxi-12, Maxi-16, ProfiLine, Rückenstützgurt, SafeTek, schonen, schützen, stützten, Universal
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
90
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,28*
€ 15,69*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,41*
€ 15,76*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 12,30*
€ 15,92*
2 Tage
89
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 12,81*
€ 16,44*
Lager 415
unbekannt
1
pro Stück
€ 19,95*
ab € 13,11*
€ 18,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,60*
€ 22,134
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,31*
€ 21,7889
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,99*
€ 20,2181
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,11*
€ 19,1709
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,79*
€ 17,6001
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,11*
€ 15,6009
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kneetek
60300
ab € 4,68*
Ähnlich
Kneetek
60300br
ab € 4,62*
Ähnlich
Kneetek
60200br
ab € 4,57*
Ähnlich
Kneetek
61102
ab € 5,21*
Ähnlich
Kneetek
61102N
ab € 9,27*
Ähnlich
Kneetek
62300
ab € 11,06*
Ähnlich
Kneetek
62200
ab € 47,11*
Ähnlich
Kneetek
62100
ab € 5,83*
Ähnlich
Kneetek
60200
ab € 4,085*
Ähnlich
Kneetek
65100b
ab € 3,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.